Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ELEM.FILTRANTE P/FILTRO ALTO CAUDAL

Código 90699 001 122 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Elemento filtrante de repuesto para filtro de alto caudal, diseñado para mantener la eficiencia en la eliminación de agua y partículas del aire comprimido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este elemento filtrante es un repuesto específico para el sistema de filtro y regulador de alto caudal Würth. Su función es garantizar la correcta separación de agua y la retención de partículas de polvo y suciedad presentes en el aire comprimido, asegurando un flujo limpio y estable. Mantener el filtro en buen estado es esencial para proteger herramientas neumáticas y procesos que requieren aire libre de contaminantes.

Usos

Se utiliza para reemplazar el elemento filtrante original cuando el caudal de salida se ve afectado por saturación. Es indispensable en líneas de aire comprimido que alimentan pistolas de pintura, mangueras para uso general y herramientas neumáticas que requieren aire limpio sin lubricación.

Características

Capacidad de filtrado de 5 μm. Diseñado para alto caudal (hasta 1400 l/min en el sistema completo). Fácil instalación y reemplazo. Mantiene la eficiencia del sistema de filtrado.

Aplicaciones

Aplicable en sistemas de aire comprimido industriales, talleres de pintura, líneas de producción, mantenimiento vehicular, metalurgia y entornos donde se necesite aire seco y filtrado. Compatible con el filtro y regulador de alto caudal Würth (Cód. 90699 001 121).

Beneficios

Evita que la calidad de la linea de aire sea optima para que el uso y proteccion del equipo sean los adecuados.

Importante, a tener en cuenta

Debe reemplazarse cuando se observe disminución en el caudal de salida. Se recomienda drenaje diario del filtro para evitar acumulación de agua. Compatible únicamente con el filtro y regulador de alto caudal Würth.

También te puede interesar

También te puede interesar