Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FILTRO Y REGULADOR P/ALTO CAUDAL

Código 90699 001 121 | Peso 2.66Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Filtro y regulador para alto caudal, diseñado para eliminar agua y partículas del aire comprimido, con regulación de presión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este sistema combina filtrado y regulación de aire comprimido en una sola unidad. Está diseñado para eliminar el agua contenida en el aire y filtrar partículas de polvo o suciedad, asegurando un suministro limpio y estable. El regulador permite ajustar la presión hasta un máximo de 150 PSI. Incluye un filtro reemplazable (Cód. 90699 001 122) y se recomienda su instalación lo más cerca posible del punto de uso para maximizar la eficiencia.

Usos

Adecuado para la instalación en cabinas de pintura. Elimina partículas y agua presentes en líneas de aire comprimido. Con regulador de caudal y manómetro. Capacidad máxima: 1400 l/min.

Características

Caudal máximo de 1400 l/min. Capacidad de filtrado de 5 μm. Entrada de aire con rosca hembra de 1/2”. Salida de aire con rosca macho de 1/4”. Regulación de presión hasta 150 PSI. Elemento filtrante reemplazable.

Aplicaciones

Aplicable en sistemas de aire comprimido industriales, talleres de pintura, líneas de producción, mantenimiento vehicular, metalurgia, carpintería, y cualquier entorno donde se requiera aire seco y limpio. Compatible con conexiones de entrada de 1/2” H y salida de 1/4” M.

Beneficios

Mejora la calidad del aire comprimido, protegiendo herramientas y procesos sensibles. Evita defectos en aplicaciones como pintura. Reduce el desgaste de componentes neumáticos. Fácil mantenimiento y reemplazo del filtro. Instalación directa y rápida.

Importante, a tener en cuenta

Debe instalarse lo más cerca posible del punto de uso. El filtro debe drenarse diariamente para evitar acumulación de agua. El elemento filtrante debe reemplazarse cuando se note una disminución en el caudal de salida. No incluye lubricación: las herramientas deben lubricarse por separado si lo requieren.

También te puede interesar

También te puede interesar