UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ELIMINADOR DE JUNTAS

Código 90893 100 0 | Peso 0.31Kg. | Vto. 26/10/2026
Embalaje de 1 unidades
Eliminador de restos de juntas y selladores
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 40.957,29
6
$ 38.226,32
7% OFF
12
$ 35.496,56
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Elimina en minutos pegamentos, lacas, aceites, grasas de las juntas.

Características

Disuelve en segundos cualquier tipo de incrustación Permite una limpieza rápida y sin rayaduras de las bridas con juntas Gran ahorro de tiempo por su fórmula altamente concentrada Con aditivo protector contra la corrosión, protege la superficie de metales brillantes.

Aplicaciones

Utilizable en objetos de metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno, polipropileno

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar