Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO PARA JUNTAS DE MOTOR

Código 90890 100 009 | Peso 0.08Kg. | Vto. 01/07/2026
Embalaje de 6 unidades
Adhesivo para juntas de motor, formulado para facilitar el centrado y sellado, evitando fugas y asegurando una adhesión confiable. Color caramelo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 11.249,37
$ 3.628,79 Precio sin impuestos nacionales
68% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este adhesivo está diseñado específicamente para el sellado de juntas en motores. Su composición a base de goma nitrílica le otorga una excelente resistencia a la nafta, alcohol, aceites y humedad, además de soportar temperaturas de hasta 150°C. Su aplicación es sencilla y el secado rápido permite una manipulación eficiente durante el armado. El producto facilita el posicionamiento correcto de la junta, asegurando un sellado duradero y eficaz.

Usos

Se utiliza para el sellado de juntas en motores, tanto en tareas de mantenimiento como en procesos de armado o reparación. Es ideal para talleres mecánicos, mantenimiento de flotas, maquinaria pesada, equipos agrícolas, transporte de carga y vehículos livianos.

Características

El adhesivo está formulado con goma nitrílica, lo que le confiere resistencia a combustibles, aceites, alcoholes y humedad. Soporta temperaturas de hasta 150°C, tiene una aplicación sencilla y un secado rápido que optimiza los tiempos de trabajo.

Aplicaciones

Aplicable en motores de combustión interna, sobre superficies donde se colocan juntas que requieren adhesión firme y resistencia a fluidos y temperatura. Compatible con metales y materiales típicos de componentes de motor.

Beneficios

Permite un centrado preciso de la junta, evitando desplazamientos durante el montaje. Su alta adhesión previene fugas, incluso en condiciones exigentes de temperatura y exposición a fluidos. Su resistencia química y térmica lo convierte en una solución confiable para motores de todo tipo.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar