Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SCRAPER CON CUCHILLA REEMPLAZABLE

Código 90714 663 35 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Espátula con cuchilla reemplazable, diseñada para remover adhesivos y etiquetas de superficies delicadas como vidrios y ventanas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 77.535,59 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La espátula con cuchilla reemplazable de Würth está equipada con un mango ergonómico de dos componentes, que ofrece un agarre cómodo y antideslizante. Su soporte de cuchilla está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza resistencia y durabilidad. La herramienta tiene una longitud total de 180 mm y un ancho de hoja de 40 mm, lo que permite trabajar con precisión en superficies delicadas. Es ideal para tareas de limpieza y remoción sin dañar el material base.

Usos

Se utiliza para remover adhesivos, etiquetas, restos de pegamento o suciedad incrustada en superficies delicadas. Es especialmente útil en trabajos de mantenimiento, limpieza industrial, instalación de vidrios y tareas de preparación de superficies.

Características

La espátula cuenta con un mango ergonómico de dos componentes, antideslizante, que facilita el uso prolongado sin fatiga. El soporte de la cuchilla es de acero inoxidable, lo que le otorga resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Sus dimensiones son 180 mm de largo y 40 mm de ancho de hoja. El producto incluye una cuchilla reemplazable, y también se ofrece el repuesto por separado.

Aplicaciones

Está pensada para aplicarse sobre superficies como vidrios, ventanas, espejos y otras áreas delicadas donde se requiere una herramienta precisa que no raye ni dañe el material.

Beneficios

Permite realizar tareas de remoción en superficies delicadas sin dañarlas, gracias a su diseño preciso y materiales de calidad. El mango ergonómico mejora la comodidad y seguridad durante el uso. La posibilidad de reemplazar la cuchilla extiende la vida útil del producto y reduce costos de reposición.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar la compatibilidad de la cuchilla con la superficie antes de usarla, especialmente en materiales sensibles. Mantener la herramienta limpia y seca prolongará su vida útil. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se sugiere guardar en lugar seguro para evitar daños o accidentes.

También te puede interesar

También te puede interesar