UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESPUMA DE POLIURETANO AEROSOL 300ML

Código 90892 148 301 | Peso 0.39Kg. | Vto. 01/01/2026
Embalaje de 1 unidades
Espuma de poliuretano para aplicacion en aerosol.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 7.741,58
12
$ 7.226,12
7% OFF
24
$ 6.709,45
13% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Temperatura de procesamiento +5 °C ~ +35 °C Resistencia a la temperatura - 30 °C ~ +80 °C Humedad de uso normal ≥ 45 % Aislamiento térmico y acústico Bueno Capacidad de relleno de huecos Bueno (autoexpandible) Capacidad de instalación con puertas y ventanas Excelente

Aplicaciones

• Instalación y fijación de la cubierta de la puerta y el marco de la ventana • Relleno de paredes insonorizadas • Sellado y relleno de tubos de pared • Relleno de huecos como paredes y techos • Llenado de aislamiento de refrigeradores, fregaderos, bañeras, etcétera

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar