Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTENSION 3/4" LARGO 175MM

Código 90714 43 175 | Peso 0.89Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extensión de cuadrante 3/4” fabricada en acero aleado de alta resistencia, diseñada para prolongar el alcance en trabajos con herramientas de impacto o manuales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 149.444,68
$ 73.810,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Se trata de una extensión de 3/4” con un largo total de 175 mm, construida en acero al cromo‑molibdeno SCM 440, un material reconocido por su elevada resistencia mecánica y durabilidad. Posee terminación fosfatada en magnesio para mejorar la protección superficial y mayor vida útil. Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3123, lo que garantiza compatibilidad y calidad según estándares internacionales.

Usos

La extensión se utiliza para alcanzar tornillos o tuercas ubicados en zonas de difícil acceso, tanto en operaciones de mantenimiento industrial como en mecánica pesada, líneas de producción, transporte de carga, maquinaria agrícola, minera y petrolera. Es apta para trabajos con llaves de impacto o encastres manuales compatibles con cuadrante 3/4”.

Características

Fabricada en acero SCM 440 (acero al Cr‑Mo), con dureza HRC 40–50, terminación fosfatada en magnesio y medidas normalizadas según DIN 3121 / DIN 3123. Su longitud es de 175 mm y tiene un encastre 3/4”.

Aplicaciones

Aplicable sobre cualquier conjunto de tubos de impacto compatible con cuadrante 3/4”, en superficies y equipos que requieran transmitir torque en espacios reducidos o alejados. Su uso es frecuente en vehículos pesados, equipos industriales, flotas, estructuras metálicas, máquinas de obra y sistemas de fijación con alta exigencia.

Beneficios

Brinda alta resistencia al esfuerzo y al impacto gracias a su material Cr‑Mo y su dureza controlada. Ofrece seguridad y durabilidad en trabajos intensivos, mantiene la compatibilidad con herramientas bajo normas DIN y asegura excelente transmisión de torque. Su terminación fosfatada mejora el comportamiento frente a desgaste y corrosión en ambientes exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente con herramientas compatibles con cuadrante 3/4”. La capacidad de torque indicada no debe superarse para evitar fallas o daños en la herramienta y en la pieza de trabajo. Conservar en un ambiente seco para preservar la terminación fosfatada y evitar oxidación.

Caracteristicas

Talle (mm) D1 mm ( ± 0.2) D2 L1 mm ( ± 5) S2 Torque Nm Código
175 44 3/4” 175 3/4 1412 90714 43 175

También te puede interesar

También te puede interesar