Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS

Código 90690 14 | Peso 0.75Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit extractor de tornillos y espárragos rotos, con 25 piezas, diseñado para remover tornillos, espárragos pernos dañados de forma segura y eficiente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 951.087,83
$ 465.850,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El extractor de tornillos rotos WÜRTH es un equipo completo de 25 componentes, diseñado para la remoción de tornillos, pernos y espárragos dañados o rotos, incluso cuando se encuentran por debajo del nivel de la superficie. El kit incluye guías, mechas, varillas, tuercas, instrucciones detalladas y una caja plástica de alta calidad para su almacenamiento. Las varillas saca tornillos están diseñadas para expandir mínimamente las roscas, lo que permite una extracción más efectiva y con menor riesgo de dañar la pieza. Es apto para tornillos y pernos de 6 a 16 mm o de 1/4" a 5/8".

Usos

Se utiliza para extraer tornillos, pernos o espárragos rotos, dañados o trabados, tanto en superficies visibles como en aquellas donde el elemento está al ras o por debajo del nivel. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y recuperación de piezas en talleres mecánicos, industrias, metalúrgicas y servicios técnicos.co.

Características

Incluye guías, mechas, varillas, tuercas y caja plástica. El diseño especial de las varillas permite una expansión mínima de la rosca, facilitando la extracción. Apto para tornillos de 6 a 16 mm (1/4" a 5/8"). Cada componente está identificado con su código correspondiente. El sistema permite trabajar sobre tornillos rotos a diferentes niveles: sobresalientes, al ras o por debajo de la superficie.

Aplicaciones

Aplicable en todo tipo de estructuras metálicas, motores, maquinarias, equipos industriales y vehículos donde se requiera remover tornillos o espárragos rotos sin dañar la rosca original.

Beneficios

Facilita la extracción de tornillos dañados sin perforar o alterar la pieza original. Ahorra tiempo y esfuerzo en trabajos de reparación. Reduce el riesgo de daños mayores en componentes sensibles. Proporciona una solución eficaz y profesional para un problema común en el mantenimiento técnico. El kit completo evita la necesidad de herramientas adicionales. Su presentación en caja plástica facilita el transporte y almacenamiento.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar el tamaño correcto de guía, mecha y varilla según el tornillo a extraer. Se deben seguir las instrucciones paso a paso para evitar daños en la pieza o en la herramienta. No se especifican límites de velocidad de rotación ni compatibilidad con tipos de taladro, por lo que se recomienda precaución en su uso.

Caracteristicas

Guia B ØGuia Pre- Taladro Taladro de nucleo Ø Mecha Vara C Tuerca Vara+Tuerca
0690 141 80 A 6 3.2 - 3.2 0624 32 3.2 A/F 10 0690 141 1
0690 141 81 B 8 3.2 - 3.2 0624 32 3.2 A/F 10 0690 141 1
0690 141 82 C 9 3.2 4.8 4.8 0624 48 4.8 A/F 11 0690 141 2
0690 141 83 D 10 3.2 4.8 4.8 0624 48 4.8 A/F 11 0690 141 2
10 4.8 6.4 6.4 0624 64 6.4 A/F 13 0690 141 3
0690 141 84 E 11 4.8 6.4 6.4 0624 64 6.4 A/F 13 0690 141 3
G 12 4.8 8 8 0624 80 8 A/F 14 0690 141 4
H 13 4.8 8.7 8.7 0624 87 8.7 A/F 17 0690 141 5
I 13 6.4 8.7 8.7 0624 87 8.7 A/F 17 0690 141 5
J 14 6.4 8.7 8.7 0624 87 8.7 A/F 17 0690 141 5

También te puede interesar

También te puede interesar