Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FILTRO FRL P/ AIRE COMPRIMIDO

Código 90699 101 12 | Peso 1.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Filtro, regulador y lubricador para aire comprimido, diseñado para garantizar el correcto funcionamiento de equipos neumáticos y prolongar su vida útil.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 326.601,99 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 4.00

Detalles del producto

Este conjunto FRL integra tres funciones esenciales: filtrado de partículas y agua, regulación de presión y lubricación del aire comprimido. Incluye regulador con bloqueo anti giro, manómetro para visualizar la presión de trabajo, botón regulador para ajuste del flujo de aceite, visor del flujo de aceite y válvula de drenaje semiautomática que puede accionarse manualmente o drenar automáticamente cuando la presión interior del vaso es inferior a 0,49 bar. Se suministra con soporte para fijación en pared. Presión máxima de trabajo: 9,8 bar. Conexión: 1/2” NPT. Elemento filtrante de 5 μm.

Usos

Se utiliza en líneas de aire comprimido para alimentar herramientas neumáticas, sistemas de pintura, soplado y procesos industriales que requieren aire limpio, regulado y lubricado. Ideal para mantenimiento preventivo y prolongación de la vida útil de componentes neumáticos.

Características

Conexión 1/2” NPT. Caudal máximo: 2600 l/min. Presión máxima: 9,8 bar. Elemento filtrante: 5 μm. Regulador con bloqueo anti-giro. Manómetro incorporado. Válvula de drenaje semiautomática. Visor de flujo de aceite. Soporte para montaje en pared.

Aplicaciones

Aplicable en talleres, líneas de producción, mantenimiento vehicular, metalurgia, carpintería y entornos industriales donde se empleen herramientas neumáticas. Se instala lo más cerca posible del punto de uso para garantizar eficiencia.

Beneficios

Asegura aire limpio y lubricado, reduciendo desgaste y fallas en herramientas. Mejora la precisión y seguridad en procesos neumáticos. Fácil instalación y mantenimiento. Prolonga la vida útil de equipos y reduce costos por reparaciones.

Importante, a tener en cuenta

Instalar en posición vertical con vasos hacia abajo y lo más cerca posible del punto de uso. No trabajar con la presión máxima para evitar daños. Realizar inspección semanal para verificar drenaje, nivel de aceite y estado del elemento filtrante. Utilizar aceite neumático SAE10 para la lubricación. Regular el caudal de aceite entre 2 y 5 gotas por minuto.

Datos Técnicos

Conexión 1/2” NPT
Consumo de aire 2600 l/min
Presión máx. n 9,8 bar
Elemento filtrante 5 um

También te puede interesar

También te puede interesar