Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GONIOMETRO DIGITAL

Código 90713 71 360 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Goniómetro digital con fijación magnética, lectura angular precisa y señalización por LED y sonido, ideal para tareas de apriete controlado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 805.759,37 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El goniómetro digital Würth está diseñado para el apriete angular de bulones, ofreciendo una lectura digital clara del valor de ángulo. Cuenta con fijación magnética para una sujeción segura durante el trabajo, y permite operar tanto en sentido horario como antihorario. Su sistema de señalización mediante luces LED y sonido indica el porcentaje de ajuste alcanzado. Posee memoria interna para almacenar hasta 9 valores y se apaga automáticamente tras 2 minutos de inactividad. Funciona en un rango de temperatura de -10 °C a +60 °C y utiliza pilas AAA (no incluidas).

Usos

Se utiliza para el control preciso del ángulo de apriete en tareas de montaje y mantenimiento mecánico, especialmente en motores, transmisiones y estructuras que requieren un torque angular específico. Es ideal para talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento industrial y automotriz.

Características

Cuenta con una precisión de ±2° en un rango de medición de 0 a 360°. Dispone de fijación magnética, lectura digital, señalización por LED y sonido, operación en ambos sentidos de giro, memoria interna para 9 valores y apagado automático. Funciona con pilas AAA (no incluidas) y soporta temperaturas entre -10 °C y +60 °C.

Aplicaciones

Se aplica sobre bulones y tornillos en superficies metálicas, gracias a su fijación magnética. Es compatible con herramientas de torque y se integra fácilmente en procesos de ensamblaje donde se requiere control angular.

Beneficios

Permite un control exacto del ángulo de apriete, reduciendo errores en el montaje. Su fijación magnética facilita el uso en posiciones incómodas o de difícil acceso. La señalización visual y sonora mejora la precisión y eficiencia del operario. La memoria interna agiliza trabajos repetitivos y el apagado automático optimiza el consumo de energía.

Importante, a tener en cuenta

El equipo no incluye las pilas AAA necesarias para su funcionamiento. Se recomienda utilizarlo dentro del rango de temperatura especificado para asegurar su correcto desempeño. No debe exponerse a humedad excesiva ni golpes que puedan afectar su precisión.

También te puede interesar

También te puede interesar