Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE SOLDADURA W 120

Código 95350 050 210 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Guante de soldador confeccionado en cuero descarne vacuno, diseñado para brindar protección en trabajos de soldadura exigente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 38.194,86
$ 18.755,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

El W-120 GUANTE DE SOLDADURA es un guante de seguridad fabricado en cuero descarne de vaca, con superficie porosa que permite una buena transpiración. Posee una longitud de 35 cm que cubre parte del antebrazo, ofreciendo mayor protección. Su interior no cuenta con forro, lo que lo hace más liviano y flexible. Está certificado bajo las normas EN 388, EN 420 y EN 12477 Tipo A, cumpliendo con los requisitos de seguridad para trabajos de soldadura y manipulación de materiales. Pertenece a la categoría II de equipos de protección personal

Usos

Este guante está diseñado para tareas de soldadura manual, especialmente en procesos MIG/MAG, TIG y electrodo revestido

Características

Fabricado en cuero descarne vacuno, tamaño 10, con 35 cm de largo. No posee forro interno. Cumple con las normas EN 388:2016 (3132X), EN 420 y EN 12477 Tipo A (413X4X), lo que garantiza resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación, además de protección térmica adecuada para soldadura.

Aplicaciones

Se aplica sobre manos y antebrazos para proteger contra chispas, calor moderado, abrasión y cortes. Es ideal para superficies metálicas, piezas en proceso de soldadura, maquinaria industrial y zonas de trabajo con riesgo térmico o mecánico.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre protección y comodidad. Su diseño largo protege más allá de la muñeca, y al no tener forro, permite mayor sensibilidad al tacto. El cuero descarne proporciona buena resistencia mecánica y térmica, siendo una opción confiable para ambientes industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No es apto para trabajos con exposición directa a llamas abiertas o temperaturas extremas. Se recomienda almacenar en lugar seco y ventilado. No utilizar si el guante presenta daños visibles. Verificar siempre la compatibilidad con el tipo de soldadura a realizar.

También te puede interesar

También te puede interesar