Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE NITRILO DESECHABLE TEXTUR

Código 899970 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guantes descartables de nitrilo texturado tipo diamante, de alta resistencia, diseñados para brindar un agarre superior y durabilidad en trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T L T M T S T XL
Calificación:

Detalles del producto

Los guantes descartables de nitrilo texturado tipo diamante están fabricados en caucho nitrilo , un material altamente resistente a aceites, grasas y productos químicos. Su diseño ambidiestro y libre de polvo facilita el uso prolongado sin generar molestias. Con un espesor de 8 milesimas de pulgada ( en Zona de texturizado de agarre) ofrecen una excelente protección mecánica y química. La textura tipo diamante mejora el agarre incluso en superficies húmedas o aceitosas, mientras que el puño con reborde (beaded cuff) aporta mayor resistencia al desgarro durante el calce y uso.

Usos

Ideales para tareas de mantenimiento industrial, manipulación de productos químicos, trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicas, líneas de producción, lubricentros, minería, transporte, y actividades donde se requiera protección de las manos sin perder sensibilidad ni agarre.

Características

Fabricados en nitrilo de alta resistencia , con textura tipo diamante para mejor agarre. Espesor de 8 milésimas . Interior sin polvo. Diseño ambidiestro. Puño con reborde para mayor resistencia. Cumplen con normas EN 420, EN 374, ISO 21420:2020. No estériles. Uso único.

Aplicaciones

Se aplican sobre manos para protección en contacto con superficies metálicas, plásticas, aceitosas, húmedas o contaminadas. Aptos para manipulación de alimentos, herramientas, maquinaria pesada, y piezas en procesos de producción o mantenimiento.

Beneficios

Ofrecen mayor durabilidad frente a guantes descartables convencionales. El diseño texturado mejora el agarre en condiciones difíciles. La ausencia de polvo evita reacciones alérgicas y residuos. Su resistencia química y mecánica los hace aptos para entornos exigentes. La variedad de talles permite una mejor adaptación a cada usuario.

Importante, a tener en cuenta