Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

IMAN TELESCOPICO

Código 90715 34 96 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Imán telescópico con punta alfiler, diseñado para recoger piezas metálicas pequeñas en espacios reducidos, con clip de bolsillo y tapa protectora.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 71.869,16 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El imán telescópico de Würth es una herramienta práctica para la recolección de objetos metálicos pequeños en zonas de difícil acceso. Su diseño incluye una vara extensible con cabeza magnética, una punta tipo alfiler especialmente útil para tareas como limpieza de boquillas de parabrisas, y una tapa protectora que resguarda el extremo magnético cuando no está en uso. El cuerpo telescópico permite ajustar la longitud entre 155 mm y 670 mm, lo que facilita el alcance en espacios profundos o estrechos. Además, cuenta con un clip de bolsillo que permite llevarlo cómodamente en el uniforme o caja de herramientas.

Usos

Se utiliza para recuperar tornillos, tuercas, arandelas, clips y otras piezas metálicas pequeñas que hayan caído en lugares inaccesibles. También puede emplearse para manipular componentes delicados sin contacto directo.

Características

La herramienta tiene una capacidad de atracción de hasta 500 gramos. Su longitud es ajustable entre 155 mm y 670 mm. Incluye punta alfiler, cabeza magnética, tapa protectora y clip de bolsillo.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento automotor, metalúrgicas, líneas de producción, electrónica, y cualquier entorno donde se trabaje con piezas metálicas pequeñas. Es especialmente útil en compartimentos de motor, tableros, maquinaria y zonas técnicas.

Beneficios

Permite recuperar piezas sin necesidad de desmontar componentes o acceder manualmente a zonas incómodas. Su diseño telescópico mejora el alcance y la maniobrabilidad. La punta alfiler amplía su funcionalidad en tareas de precisión. El clip de bolsillo facilita el transporte y el acceso rápido. Es una herramienta liviana, resistente y fácil de usar.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Código Longitud (mm) Poder de atracción Elementos incluidos
90715 34 96 155 – 670 mm 500 g Punta alfiler, cabeza magnética, tapa, clip

También te puede interesar

También te puede interesar