
Estos resortes se utilizan para la reparación y refuerzo de roscas dañadas en componentes metálicos, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Son ideales para restaurar la funcionalidad de roscas en piezas que requieren alta resistencia a la tracción.
Fabricados en acero inoxidable austenítico 18/8, con fuerza de tensión de 1400 N/mm². Cumplen con la norma DIN 8140 y tolerancia ISO 2 H6, con rangos específicos según el diámetro: 1/3 mm = 0/+0,014 3/6 mm = 0/+0,018 6/10 mm = 0/+0,022 10/18 mm = 0/+0,027 18/25 mm = 0/+0,033
Se aplican sobre superficies metálicas, principalmente en acero, aluminio y otros materiales utilizados en maquinaria, motores, estructuras metálicas, equipos de transporte y sistemas de fijación. Son compatibles con componentes que requieren precisión en el ajuste y resistencia mecánica.
Ofrecen una solución rápida y duradera para la reparación de roscas, evitando el reemplazo completo de piezas costosas. Su resistencia superior permite mantener la integridad estructural en aplicaciones críticas. La presentación en caja facilita el uso en talleres y líneas de producción, optimizando tiempos de trabajo.
Es fundamental seleccionar el tamaño adecuado según la tolerancia especificada para asegurar un ajuste preciso. Almacenar en lugares secos y protegidos para evitar contaminación o pérdida de piezas. No utilizar en aplicaciones donde el acero inoxidable pueda generar incompatibilidad galvánica con otros metales.
| Diámetro | Paso | X Diámetro del inserto porsicionado | Y Largo útil del inserto | Z Profundidad del E agujero mm | Diámetro Agujero | Diámetro externo mm | Inserto no posicionado numero de espirales | Inserto no posicionado numero de espirales exterior | Inserto no posicionado diámetro exterior mm máx |
| M3 | 0.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 3.2 | 3.65 | 3.9 | 3.7 | 4 |
| M4 | 0.7 | 6 | 5.3 | 8.8 | 4.2 | 4.91 | 3.7 | 5 | 5.35 |
| M5 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 10.7 | 5.2 | 6.04 | 4.3 | 6.1 | 6.6 |
| M6 | 1 | 9 | 8 | 13 | 6.3 | 7.3 | 4.2 | 7.4 | 7.85 |
| M7 | 1 | 10.5 | 9.5 | 14.5 | 7.3 | 8.3 | 5.3 | 8.4 | 8.9 |
| M8 | 1.25 | 12 | 10.8 | 17 | 8.4 | 9.624 | 4.7 | 9.7 | 10.1 |
| M9 | 1.25 | 13.5 | 12.3 | 18.5 | 9.4 | 10.624 | 5.3 | 10.7 | 11.1 |
| M10 | 1 | 15 | 14 | 19 | 10.25 | 11.3 | 7.6 | 11.6 | 12.5 |
| M10 | 1.25 | 15 | 13.8 | 20 | 10.4 | 11.624 | 6 | 11.75 | 12.5 |
| M10 | 1.5 | 15 | 13.5 | 21 | 10.5 | 11.948 | 5 | 12.05 | 12.5 |
| M12 | 1.75 | 18 | 16.3 | 25 | 12.6 | 14.274 | 5.2 | 14.35 | 14.8 |
| M14 | 1.25 | 21 | 19.8 | 27 | 14.4 | 15.624 | 8.4 | 15.9 | 17.7 |
| M14 | 1.5 | 21 | 19.5 | 27 | 14.5 | 15.948 | 7.1 | 16.25 | 17.7 |
| M16 | 1.5 | 24 | 22.5 | 30 | 16.5 | 17.948 | 8.3 | 18.4 | 19.9 |
| M16 | 2 | 24 | 22 | 32 | 16.5 | 18.598 | 6.1 | 18.8 | 19.9 |
| Diámetro | Paso | X Diámetro del inserto porsicionado | Y Largo útil del inserto | Z Profundidad del E agujero mm | Diámetro Agujero | Diámetro externo mm | Inserto no posicionado numero de espirales | Inserto no posicionado numero de espirales exterior | posicionado |
| M8 | 1.25 | 16 | 14.80 | 21.00 | 8.40 | 9.624 | 4.70 | 9.70 | 10.10 |
| M10 | 1.25 | 20 | 18.80 | 25.00 | 10.40 | 11.624 | 6.00 | 11.75 | 12.50 |
| M10 | 1.50 | 20 | 18.50 | 26.00 | 10.50 | 11.948 | 5.00 | 12.05 | 12.50 |
| M12 | 1.75 | 24 | 22.30 | 31.00 | 12.60 | 14.274 | 5.20 | 14.35 | 14.80 |
| M14 | 1.25 | 28 | 26.80 | 34.00 | 14.40 | 15.624 | 8.40 | 15.90 | 17.70 |
| M14 | 1.50 | 28 | 26.50 | 34.00 | 14.50 | 15.948 | 7.10 | 16.25 | 17.70 |
| Ø M | P mm | Descripción | Diametro por paso | Código |
| M 8 | 1.25 | INSERTOS DE REPUESTO M8x1,25 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D | M8x1,25 | 94627 150 280 |
| M 10 | 1.25 | INSERTOS DE REPUESTO M10x1,25 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D | M10x1,25 | 94327 150 305 |
| M 10 | 1.5 | INSERTOS DE REPUESTO M10x1,50 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D | M10x1,50 | 94627 150 300 |
| M 12 | 1.75 | INSERTOS DE REPUESTO M12x1,75 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D | M12x1,75 - | 94327 150 320 |
| M 14 | 1.25 | INSERTOS DE REPUESTO M14x1,25 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D | M14x1,25 | 94327 150 345 |
| M 14 | 1.5 | INSERTOS DE REPUESTO M14x1,50 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D | M14x1,50 - | 94327 150 340 |