Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 5 FRESAS METALICAS

Código 90616 500 000 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 5 fresas metálicas de metal duro con dentado escalonado, aptas para trabajar acero, acero inoxidable y metales no ferrosos, con geometrías variadas según norma DIN.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 224.078,69 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de fresas metálicas Würth, incluye cinco piezas con diferentes formas y dimensiones, diseñadas para operaciones de desbaste, perfilado y mecanizado en metales. Las fresas están fabricadas con dentado escalonado y cumplen con normas similares a DIN 8032/8033. Son aptas para trabajar sobre acero, acero inoxidable y metales no ferrosos. Cada fresa presenta una geometría distinta (ZYAS, WRC, KUD, SPG y KEL), lo que permite abordar distintos tipos de trabajo con precisión. Están diseñadas para herramientas rotativas con vástago de 6 mm.

Usos

Se utilizan en tareas de mecanizado, desbaste, rebaje, perfilado y terminación de piezas metálicas. Son ideales para trabajos de matricería, mantenimiento industrial, fabricación de moldes, herrería de precisión y ajustes finos en metales.

Características

El set incluye cinco fresas con distintas formas: ZYAS, WRC, KUD, SPG y KEL. Todas tienen dentado escalonado y están fabricadas en metal duro según normas similares a DIN 8032/8033. Los diámetros de cabeza varían entre 9,6 mm y 10 mm, con longitudes de cabeza de 8 a 20 mm, vástago de 6 mm y longitudes totales entre 54 mm y 65 mm. Endurecidas con nitruro de boro.

Aplicaciones

Adecuado para procesar superficies, desbarbe de orificios, procesamiento de costura de soldadura, conformado, achaflanado, etc.

Beneficios

La variedad de formas permite adaptarse a diferentes tipos de trabajo con una sola compra. El dentado escalonado mejora la remoción de material y reduce la vibración. Compatibles con múltiples herramientas rotativas estándar. Aptas para una amplia gama de materiales metálicos, lo que las hace versátiles y eficientes.

Importante, a tener en cuenta

No se especifican advertencias o condiciones de uso en la ficha técnica. Se recomienda utilizar con herramientas adecuadas a la velocidad de corte del material trabajado y emplear protección personal durante su uso.

También te puede interesar

También te puede interesar