Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJADORA ROTORBITAL PLUS 6"

Código 95714 001 180 | Peso 1.99Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lijadora neumática roto-orbital DTS150 de Würth, diseñada para trabajos de lijado fino y grueso en múltiples superficies. Compacta, liviana y de alto rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 881.794,42
$ 432.055,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La lijadora neumática roto-orbital DTS150 de Würth es una herramienta profesional robusta y duradera, fabricada con carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, lo que garantiza resistencia y bajo peso. Equipada con plato de 6” con sistema de sujeción por velcro, cuenta con sistema de succión con manguera y bolsa recolectora, perilla reguladora de velocidad y selector de succión. Su diseño compacto y ergonómico permite un uso prolongado con bajos niveles de ruido y vibración, ideal para tareas exigentes en ambientes industriales.

Usos

Esta lijadora está pensada para trabajos de lijado en seco, tanto en procesos de acabado fino como en remoción agresiva. Se utiliza en tareas de preparación de superficies, moldeado de masilla, pelado de pintura, mantenimiento de carrocerías, y trabajos de carpintería o metalurgia.

Características

La lijadora neumática roto-orbital DTS150 cuenta con un plato de 6” (150 mm) con sistema de sujeción por velcro y 12 orificios de ventilación para una eficiente eliminación del polvo. Su carrera de lijado es de 5 mm, con una velocidad máxima de 10.000 rpm y una potencia de salida de 0,4 HP. Opera a una presión de 6,3 bar y tiene un consumo de aire de 183 litros por minuto. Su peso es de 0,9 kg, lo que la hace liviana y fácil de maniobrar. El racord de conexión es macho de 1/4” y requiere una manguera de al menos 9 mm de diámetro. El nivel de ruido es de 97,6 dB y la vibración alcanza los 7,6 m/s². Incluye regulador de velocidad, gatillo suave para mayor control, sistema de succión con manguera y bolsa recolectora, y diseño compacto con carcasa reforzada en fibra de vidrio para mayor durabilidad.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre madera, metales, carrocerías automotrices, superficies pintadas, oxidadas o con recubrimientos. Es apta para eliminar capas de pintura, óxido y para moldear masilla en procesos de reparación o fabricación.

Beneficios

Ofrece mayor rendimiento que las lijadoras eléctricas convencionales, permitiendo un uso prolongado sin pérdida de eficiencia. Su diseño ergonómico y liviano mejora la comodidad del operario, mientras que el bajo nivel de ruido y vibración reduce la fatiga. La succión eficiente del polvo mejora la limpieza del área de trabajo y prolonga la vida útil de los discos de lija.

Importante, a tener en cuenta

Para un funcionamiento óptimo y prolongado, se recomienda lubricar regularmente la máquina mediante la entrada de aire. El círculo orbital equivale al doble de la carrera de lijado. Utilizar siempre con manguera de diámetro mínimo de 9 mm. No se recomienda para lijado en húmedo.

Datos técnicos

Diámetro plato (tamaño disco) 6”/150 mm
Carrera lijado 5 mm
Velocidad máxima 10000 rpm
Poder de salida 0,4 HP
Presión de operación 6,3 bar
Peso 0,9 Kg
Consumo de aire 183 l/min
Racord para conexión macho 1/4”
Diametro mínimo de manguera 9mm
Nivel de ruido dB 97,6 dB
Vibración 7,6 m/s2
Largo manguera 1,8 m

También te puede interesar

También te puede interesar