Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COMPROBADOR AGUA DE RADIADOR

Código 90853 600 1 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Comprobador anticongelante para radiadores, diseñado para medir mezclas de refrigerante y agua con lectura precisa del punto de congelación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 195.531,16
$ 90.750,00 Precio sin impuestos nacionales
54% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT RADIADOR $ 204.753,78
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El comprobador anticongelante de Würth es una herramienta práctica para verificar la concentración de aditivo refrigerante (etanodiol o etileno-glicol) en mezclas con agua en sistemas de refrigeración de vehículos. Su diseño incluye un indicador en péndulo que permite realizar mediciones sin necesidad de mantenerlo en posición vertical, facilitando su uso en espacios reducidos o de difícil acceso. Además, cuenta con auto corrección de temperatura, lo que garantiza una lectura precisa del punto de congelación en distintas condiciones. El valor de congelación se muestra de forma clara, incluso en temperaturas extremas, llegando hasta -40°C. Tiene capacidad de succión de hasta 52 cm, un peso de 130 gramos y un largo de 155 mm.

Usos

Se utiliza para controlar la proporción de refrigerante en sistemas de enfriamiento de motores, asegurando una protección adecuada contra congelamiento en climas fríos. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo en talleres mecánicos, flotas de transporte, maquinaria pesada y vehículos livianos.

Características

Compatible con mezclas de etileno-glicol y agua. No requiere posición vertical para su uso gracias al indicador en péndulo. Posee auto corrección de temperatura y lectura clara del punto de congelación hasta -40°C. Succiona hasta 52 cm. Peso: 130 g. Largo: 155 mm.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre el líquido refrigerante contenido en el radiador o en el circuito de refrigeración del motor. Es compatible con mezclas de etileno-glicol y agua, utilizadas en autos, camiones, maquinaria agrícola, equipos industriales y sistemas de refrigeración estacionarios.

Beneficios

Permite realizar mediciones rápidas y precisas sin necesidad de posicionamiento específico, lo que agiliza el trabajo en campo. Su sistema de auto corrección de temperatura mejora la fiabilidad de los resultados. Es liviano, compacto y fácil de usar, ideal para profesionales que realizan mantenimiento frecuente en sistemas de refrigeración.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar