Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE 11 CABEZAL ARTICULADO

Código 90714 011 015 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La llave crique de 11 mm con cabezal articulado está diseñada para ofrecer máxima maniobrabilidad y velocidad en espacios reducidos, combinando un extremo fijo para aflojar tornillos duros y un sistema de crique flexible para trabajos continuos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 128.066,40 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Esta llave crique de 11 x 11 mm está fabricada en acero Cr-V con acabado satinado, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad en usos exigentes. Incorpora un mecanismo de 72 dientes que permite trabajar con un ángulo de giro mínimo de solo 5°, ideal para áreas de difícil acceso. Su cabezal articulado y su doble sistema de acople permiten utilizarla junto a dados de doble tracción, mientras que los anillos de retención en ambos extremos aseguran que los accesorios queden firmemente sujetos durante el trabajo. Con un torque máximo de 100 Nm y dimensiones compactas, ofrece una combinación equilibrada entre fuerza, precisión y comodidad.

Usos

Se utiliza para el ajuste y afloje de tornillos y tuercas en tareas de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiere operación rápida y acceso limitado. Es ideal para trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, automotor, agrícola, de flotas y equipos de producción donde se necesita una herramienta compacta con acción de crique.

Características

Fabricada en acero Cr-V con acabado satinado, esta llave incorpora un mecanismo reversible de 72 dientes que requiere un movimiento mínimo de 5° para accionar. Su cabezal articulado facilita la maniobrabilidad y el diseño de doble drive permite acoplar accesorios de manera segura mediante anillos de retención. Posee un torque máximo de 100 Nm, dimensiones de 152 x 22 x 10 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillería de 11 mm utilizando dados compatibles con doble drive. Es apta para superficies metálicas y conjuntos mecánicos donde se requiere manipular fijaciones de tamaño específico en lugares reducidos o de difícil alcance.

Beneficios

Brinda una gran ventaja en espacios reducidos gracias a su perfil bajo y cabezal articulado, permitiendo acceder a tornillería que no es alcanzable con llaves tradicionales. El mecanismo de 72 dientes ofrece rapidez y precisión, mientras que los anillos de retención evitan la caída accidental de los accesorios. Su cuerpo de Cr-V asegura durabilidad y resistencia aún bajo exigencia profesional, convirtiéndola en una herramienta confiable para trabajos continuos.

Importante, a tener en cuenta

Debe emplearse exclusivamente dentro del rango de torque máximo indicado (100 Nm) para evitar daños en el mecanismo. Conservar la herramienta limpia y resguardada de la humedad prolonga su vida útil y mantiene el correcto funcionamiento del crique.

Caracteristicas

Material Acero Cr-V
Longitud 152 mm
Número de dientes 72
Torque máximo 100 Nm
Peso llave 80 g
Código 90714 011 015

También te puede interesar

También te puede interesar