Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

9 TUBOS HEXAGONALES DUAL BAJO PERFIL

Código 90713 557 009 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de 9 tubos hexagonales métricos de bajo perfil, con sistema Dual Drive y accionamiento de 1/4".
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 379.595,15
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
68% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 9 tubos hexagonales métricos de bajo perfil, fabricados en acero elevado CrV endurecido, con acabado satinado que mejora la resistencia a la corrosión y facilita la limpieza. El sistema Dual Drive permite una mayor versatilidad en el uso, adaptándose a diferentes tipos de herramientas con accionamiento de 1/4" (11 mm). Las medidas incluidas van de 6 a 14 mm, cubriendo un rango común de aplicaciones en mantenimiento y reparación.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento mecánico, armado y desarme de componentes, trabajos de precisión en espacios reducidos, y procesos de reparación en talleres, líneas de producción, flotas de transporte y maquinaria industrial.

Características

Fabricado en acero aleado CrV endurecido, con acabado satinado. Sistema Dual Drive para mayor compatibilidad con herramientas. Accionamiento de 1/4" (11 mm). Incluye tubos de 6 a 14 mm. Diseño de bajo perfil para facilitar el acceso en zonas estrechas.

Aplicaciones

Aplicable sobre tuercas y tornillos métricos en superficies metálicas, componentes automotrices, estructuras industriales, maquinaria pesada, sistemas de transporte y equipos de producción. Ideal para espacios con acceso limitado donde se requiere bajo perfil.

Beneficios

Alta durabilidad y resistencia al desgaste gracias al acero CrV. Versatilidad de uso por su sistema Dual Drive. Ideal para trabajos en espacios reducidos. Acabado satinado que facilita la limpieza y prolonga la vida útil. Cobertura de medidas comunes en un solo set.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar la compatibilidad del accionamiento con la herramienta utilizada. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado satinado. No utilizar en aplicaciones que excedan el torque recomendado para herramientas de 1/4".

Datos técnicos

Material Acero aleado Cr-V endurecido
Acabado Satinado
Accionamiento 1/4“ / 11mm
Incluye tamaños 6 a 14 mm

Dimensiones

Tubos mm Ø1 mm Ø2 mm A1 mm A2 mm Alto total (At) mm
6 9.5 13 4 10.4 19
7 10.6 13 4 10.4 19
8 11 13 4 10.4 19
9 - 12.6 - 10.4 19
10 - 13.6 - 10.4 19
11 - 15.7 - 10.4 19
12 - 16.7 - 10.4 19
13 - 17.7 - 10.4 19
14 - 19.7 - 10.4 19

También te puede interesar

También te puede interesar