Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARTILLO SACA BOLLOS

Código 90715 74 325 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Martillo saca bollos liviano con cabeza de 12 mm, ideal para trabajos delicados y de ajuste fino.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 412.472,06
$ 206.236,03 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Es un martillo de precisión que se destaca por su bajo peso y dimensiones reducidas, lo que lo hace ideal para tareas donde se requiere control y delicadeza. Tiene un peso total de 70 g incluyendo el mango, un largo de mango de 200 mm y una cabeza de 12 mm de diámetro. Su diseño compacto permite maniobrabilidad en espacios reducidos y trabajos detallados.

Usos

Se utiliza en tareas de ajuste fino, ensamblado de componentes pequeños, trabajos de relojería, electrónica, armado de piezas delicadas, mantenimiento de instrumentos y procesos donde se requiere precisión sin aplicar fuerza excesiva.

Características

Peso total de 70 g con mango, largo del mango de 200 mm, cabeza de 12 mm de diámetro. Diseño liviano y compacto para trabajos de precisión.

Aplicaciones

Es apto para aplicar sobre materiales sensibles como metales blandos, plásticos, componentes electrónicos, piezas de precisión y superficies que no deben marcarse. Ideal para bancos de trabajo, laboratorios, talleres de reparación y líneas de producción de componentes pequeños.

Beneficios

No marca la pintura. Permite realizar golpes controlados sin dañar las superficies, ideal para tareas delicadas. Su bajo peso reduce la fatiga en usos prolongados y mejora la maniobrabilidad en espacios reducidos. Es una herramienta precisa y confiable para trabajos técnicos.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar