Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOLSA INFLABLE PARA ACRISTALAR

Código 90715 67 80 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Amobag es una almohadilla de anclaje inflable reutilizable, diseñada para facilitar el montaje de ventanas sin necesidad de cuñas, con ajuste rápido y preciso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 213.391,97
$ 93.170,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Amobag es una almohadilla de anclaje inflable fabricada en fibra de plástico reforzado, con una capacidad de soporte de hasta 100 kg por bolsa. Su diseño permite un ajuste de ancho entre 3 y 50 mm, lo que la hace versátil para distintos tipos de instalación. Es especialmente útil en el montaje de ventanas de madera, PVC o aluminio, ya que permite posicionar y fijar los marcos sin necesidad de utilizar cuñas, evitando rayones o daños en los materiales. Su sistema de inflado permite un ajuste rápido y preciso, y al ser reutilizable, representa una solución práctica y económica para instaladores y técnicos.

Usos

Se utiliza para el montaje y posicionamiento de marcos de ventanas, puertas y estructuras similares durante procesos de instalación. Es ideal para trabajos de carpintería, colocación de aberturas, reformas, mantenimiento edilicio y construcción en seco.

Características

Fabricada en fibra de plástico reforzado. Capacidad de soporte: 100 kg por bolsa. Ancho ajustable: de 3 a 50 mm. Reutilizable. Ajuste rápido y preciso. Evita el uso de cuñas y protege los materiales de rayones.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies y materiales como madera, PVC, aluminio y otros materiales utilizados en marcos de ventanas y puertas. También es útil en tareas de ajuste fino en estructuras livianas durante el montaje.

Beneficios

Permite una instalación más limpia y segura, sin dañar los materiales. Su capacidad de ajuste y reutilización mejora la eficiencia del trabajo, reduce costos y agiliza el proceso de montaje. Ideal para profesionales que buscan precisión y cuidado en la instalación de aberturas.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar