Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAMPERA PARKA WINTER

Código 9535960 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
La campera de abrigo pesada “WINTER” es una prenda diseñada para trabajos a la intemperie, ofreciendo protección de alta calidad frente a bajas temperaturas y vientos fuertes, combinando resistencia, confort térmico y practicidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
TALLE
3XL L M S XL XXL
Calificación:

Detalles del producto

Esta campera de abrigo pesada está confeccionada en 100% poliéster y presenta un gramaje de tejido de 550 g/m², con interior de guata y forro tipo seda que mejora la retención térmica. Su diseño incluye cierre frontal con solapa y broches, capucha desmontable y ajustable, puños regulables y elástico interno en la cintura con broches para lograr un mejor ajuste al cuerpo. Suma detalles reflectivos discretos para mejorar la visibilidad nocturna y se ofrece en color negro y gris. Está disponible en talles que van desde S hasta 3XL.

Usos

Está pensada para trabajos prolongados a la intemperie, en ambientes fríos o con viento intenso, ideal para operarios que realizan tareas en exteriores, mantenimiento, logística, transporte, construcción, minería, metalmecánica, sectores rurales o cualquier actividad que requiera protección térmica sostenida y movilidad cómoda.

Características

La campera está fabricada en 100% poliéster con gramaje de 550 g/m², interior con guata y forro de seda, cierre frontal con solapa y broches, capucha desmontable y ajustable, puños regulables, elástico interior en la cintura con broches para mejor ajuste y reflectivos nocturnos discretos. Disponible en color negro y gris con detalles en rojo y talles del S al XXXL.

Aplicaciones

Se utiliza como prenda de protección térmica en exteriores sobre ropa de trabajo, adaptándose a diversas superficies y entornos laborales donde el operario queda expuesto directamente al clima, como patios de maniobra, obras, depósitos abiertos, rutas, plantas industriales y zonas de mantenimiento en exteriores.

Beneficios

Ofrece una excelente protección contra el frío y el viento, combinando calidad de materiales con un diseño robusto y confortable. La capucha desmontable brinda versatilidad, y los ajustes en cintura y puños permiten un calce más seguro y térmico. Los reflectivos discretos mejoran la visibilidad sin afectar la estética, y la amplia disponibilidad de talles facilita su adopción en equipos de trabajo completos.

Importante, a tener en cuenta

Al ser una campera diseñada para trabajo a la intemperie, se recomienda asegurar un ajuste correcto de puños, cintura y capucha para maximizar la protección térmica. Se debe almacenar en un lugar seco y ventilado para preservar la integridad de los materiales. No se recomienda exponerla a fuentes directas de calor extremo ni realizar lavados que no se ajusten a las instrucciones del fabricante. Para su limpieza seguir las instrucciones de las etiquetas