Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PASTA PARA MONTAJE DE ESCAPES

Código 90890 100 045 | Peso 0.15Kg. | Vto. 21/11/2026
Embalaje de 1 unidades
Pasta blanda para el montaje rápido, fácil y completamente hermético de uniones de escape, sin necesidad de soldaduras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 40.505,96
12
$ 37.806,45
7% OFF
24
$ 35.105,73
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pasta para montaje de escapes de Würth es un compuesto blando diseñado para facilitar el ensamblaje de sistemas de escape de manera rápida y segura. Al aplicarse, permite una unión completamente hermética sin necesidad de soldar. Con el calor del escape, endurece adquiriendo una consistencia similar al metal, lo que garantiza una fijación duradera. Su fórmula es resistente a temperaturas de hasta aproximadamente +700 °C, así como a golpes y vibraciones, lo que la convierte en una solución confiable para entornos exigentes. Además, permite un desmontaje sencillo ya que evita la formación de óxido en las superficies tratadas.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de montaje y reparación de sistemas de escape en vehículos livianos y pesados. Es ideal para talleres mecánicos, líneas de producción automotriz, mantenimiento de flotas de transporte y operaciones de reparación rápida donde se requiere una solución eficaz sin soldadura.

Características

Producto en formato de pasta blanda que endurece con el calor, alcanzando una resistencia similar al metal. Soporta temperaturas de hasta +700 °C. No requiere soldadura, es resistente a golpes y vibraciones, y permite un desmontaje sin óxido. Sella de forma permanente las uniones tratadas.

Aplicaciones

Está diseñada para aplicarse sobre uniones de caños de escape, silenciadores, tubos de conexión y componentes metálicos del sistema de escape. Su adherencia y resistencia la hacen apta para superficies metálicas expuestas a altas temperaturas y vibraciones.

Beneficios

Evita el uso de soldadura, reduciendo tiempos y costos de instalación. Su resistencia térmica y mecánica asegura una larga vida útil en condiciones extremas. El sellado permanente mejora la eficiencia del sistema de escape y evita fugas. Su facilidad de desmontaje sin óxido simplifica futuras intervenciones o reemplazos. Evita que se "sople" las juntas del sistema de escape.

Importante, a tener en cuenta

Debe aplicarse sobre superficies limpias y secas para asegurar una correcta adhesión. No se recomienda su uso en componentes que no estén expuestos al calor del escape, ya que el endurecimiento depende de la temperatura. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor directo.

También te puede interesar

También te puede interesar