Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PASTA PARA REPARACION DE ESCAPES

Código 90890 100 046 | Peso 0.24Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pasta para reparación de escapes, ideal para solucionar pequeñas grietas y agujeros sin necesidad de desmontar el sistema.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El reparador de escapes Würth es una pasta especialmente formulada para reparar de manera rápida y sencilla pequeñas grietas y perforaciones en sistemas de escape. Su aplicación no requiere el desmontaje del tubo, lo que facilita el trabajo en talleres y operaciones de mantenimiento. Gracias a su resistencia al calor y a las variaciones de temperatura, ofrece una solución confiable y duradera en entornos exigentes. Se presenta en envase de 200 g, práctico para múltiples aplicaciones.

Usos

Se utiliza para la reparación de sistemas de escape en vehículos livianos, pesados y maquinaria industrial. Es ideal para trabajos de mantenimiento correctivo en flotas de transporte, talleres mecánicos, líneas de producción y operaciones de campo donde se requiere una solución rápida sin desmontaje.

Características

Pasta resistente al calor y a las variaciones de temperatura, que permite reparar sin esfuerzo pequeñas fallas en el sistema de escape. No requiere desmontaje del tubo, lo que agiliza el proceso de reparación. Presentación en envase de 200 g.

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse directamente sobre superficies metálicas del sistema de escape, como caños, silenciadores y tubos de conexión, especialmente en zonas con pequeñas grietas o agujeros.

Beneficios

Evita desmontajes innecesarios, reduciendo tiempos de trabajo y costos operativos. Su resistencia térmica asegura una reparación duradera incluso en condiciones de uso intensivo. Es una solución práctica y eficaz para mantener la funcionalidad del sistema de escape sin recurrir a reemplazos costosos.

Importante, a tener en cuenta

Debe aplicarse sobre superficies limpias y secas para asegurar una correcta adhesión. No está indicado para reparaciones de grandes daños estructurales. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor directo.

Datos técnicos

Contenido 85g
Químico base Poliuretano
Color Rojo
Densidad (+25°C) 1,12 g/cm³
Temperatura de trabajo -50°C a +270°C (300°C en cortos periodos)
Capacidad de relleno 0,10 a 0,15 mm
Resistencia química Agua, aire, gasolina, kerosén, aceites, lubricantes sintéticos, anticongelantes y refrigerantes

También te puede interesar

También te puede interesar