Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PASTA PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS

Código 80893 122 | Peso 3.18Kg. | Vto. 01/04/2027
Embalaje de 1 unidades
Pasta vegetal para montaje y desmontaje de neumáticos, de fácil aplicación, secado rápido y alto rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 71.471,07 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pasta para montaje y desmontaje de neumáticos Würth está especialmente formulada para facilitar el trabajo sobre llantas y neumáticos en todo tipo de vehículos. Elaborada a base de materias primas vegetales, está libre de vaselina y glicerina, lo que garantiza que no ataca la goma. Su textura permite una aplicación sencilla con pincel, secado rápido y excelente conservación, sin endurecerse en el envase. No es tóxica y ofrece un alto rendimiento en cada uso.

Usos

Se utiliza para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos, reduciendo el esfuerzo y evitando daños en el proceso. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y recambio de cubiertas en talleres mecánicos, gomerías, flotas de transporte y líneas de producción.

Características

Realizado a base de materias primas vegetales, exento de glicerina y vaselina, no ataca la goma.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre llantas y neumáticos de autos, motos, camionetas, camiones, ómnibus y tractores. Su fórmula es compatible con todo tipo de goma, sin generar reacciones adversas.

Beneficios

Ofrece una aplicación rápida y segura, protegiendo la integridad del neumático. Su fórmula vegetal asegura compatibilidad con distintos materiales sin generar residuos dañinos. El alto rendimiento y la conservación prolongada del producto lo convierten en una opción eficiente y económica para profesionales del rubro.

Importante, a tener en cuenta

Antes de montar, es fundamental remover completamente el óxido y cualquier material extraño de la llanta y el neumático. Se recomienda aplicar una capa fina y homogénea con pincel. Para desmontar, aplicar luego de desinflar y separar el neumático de la llanta. Aunque el producto no es tóxico, se sugiere realizar pruebas previas según el tipo de trabajo.

PASTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMÁTICOS

Modo de uso:
•Para desmontar: después de desinflar el neumático, separarlo de la llanta y con un pincel colocar una capa del producto y retirar el neumático. •Para montar: remover completamente el óxido y todos los materiales extraños de la llanta y el neumático. Con un pincel aplique una capa fina y homogénea alrededor del aro y monte la llanta.

También te puede interesar

También te puede interesar