Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PARA CONTRAPESOS BASIC

Código 90695 391 891 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza multifunción para montaje y desmontaje de contrapesos en llantas de acero y aluminio, con diseño práctico y robusto para tareas de alineación y balanceo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 95.819,90
$ 50.820,00 Precio sin impuestos nacionales
47% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza para contrapesos BASIC de Würth está diseñada para facilitar el montaje y desmontaje de contrapesos en llantas de acero y aluminio. Su estructura incluye una garra superior para extracción de válvulas, martillo incorporado, mango de plástico liso ergonómico, cuchilla para cortar plomos adhesivos y palanca para montaje de neumáticos. Las formas de la cara interior de sus mangos permiten abrir o cerrar los clips de los contrapesos con precisión, logrando la apertura deseada sin dañar la pieza ni la llanta. Su largo total es de 235 mm.

Usos

Esta herramienta se utiliza principalmente en tareas de alineación y balanceo de ruedas, tanto en talleres mecánicos como en centros de servicio automotor. Es ideal para operarios que trabajan en montaje de neumáticos, mantenimiento de flotas, y reparación de vehículos livianos y pesados.

Características

Cuenta con garra superior para extracción de válvulas, martillo integrado, mango de plástico liso, cuchilla para corte de plomos adhesivos y palanca para montaje. Su diseño interior está optimizado para manipular clips de contrapesos con precisión. Largo total: 235 mm. Código: 90695 391 891.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre llantas de acero y aluminio, permitiendo manipular contrapesos de diferentes tipos, cortar plomos adhesivos y extraer válvulas. Su diseño también permite utilizarla como martillo y palanca en procesos de montaje de neumáticos.

Beneficios

Herramienta versátil que combina múltiples funciones en un solo cuerpo, reduciendo la necesidad de cambiar de herramienta durante el trabajo. Su diseño ergonómico y robusto mejora la eficiencia y seguridad del operario, especialmente en tareas repetitivas. Compatible con llantas de distintos materiales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda evitar golpes excesivos fuera de su función de martillo y mantener la cuchilla limpia para asegurar cortes precisos. No utilizar sobre materiales distintos a los indicados para evitar daños.

También te puede interesar

También te puede interesar