Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PASTA PARA PULIR BLANCA

Código 90673 05 1 | Peso 0.75Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pasta de pulir blanca especialmente formulada para trabajos sobre acero y acero inoxidable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 67.292,94 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pasta de pulir blanca WÜRTH está diseñada para procesos de pulido en superficies de acero y acero inoxidable. Se presenta en formato sólido, con un contenido de 750 gramos, y debe aplicarse con la máquina en marcha para lograr una distribución uniforme y efectiva. Su color blanco permite una mejor visualización durante el trabajo. No es apta para metales no ferrosos. Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de cada aplicación para asegurar compatibilidad con el tipo de superficie y el resultado deseado.

Usos

Se utiliza en procesos de pulido mecánico para mejorar el acabado superficial de piezas de acero y acero inoxidable, eliminando marcas, rayas finas o imperfecciones. Es ideal para trabajos de terminación, mantenimiento estético y reacondicionamiento de componentes metálicos.

Características

Color blanco, presentación en bloque de 750 g. Dimensiones del producto: 160 x 70 x 70 mm. Compatible con máquinas de pulido rotativas. No apta para metales no ferrosos.

Aplicaciones

Aplicable exclusivamente sobre superficies de acero y acero inoxidable. No se recomienda su uso en metales no ferrosos como aluminio, cobre o bronce.

Beneficios

Ofrece un acabado uniforme y profesional en superficies de acero y acero inoxidable. Su formato sólido permite una aplicación controlada y económica. El color blanco facilita la visualización del producto durante el trabajo, mejorando la precisión.

Importante, a tener en cuenta

Debe aplicarse con la máquina en funcionamiento. Es fundamental realizar pruebas preliminares antes de cada uso para verificar la compatibilidad con la superficie y evitar resultados no deseados. No utilizar en metales no ferrosos.

Caracteristicas

Descripción Color Contenido Código
Pasta de pulir blanca 750G 90673 05 1

También te puede interesar

También te puede interesar