Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PICO APLICADOR P/ADHESIVOS EN BOLSA

Código 90891 601 001 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pico plástico transparente para bolsa, con mecanismo de perforación incorporado y una longitud aproximada de 13 cm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este pico para bolsa está fabricado en plástico transparente y cuenta con un mecanismo de perforación que facilita la apertura y el uso del contenido de bolsas compatibles. Su diseño de aproximadamente 13 cm de largo permite una manipulación cómoda y segura, ideal para aplicaciones donde se requiere precisión y limpieza en la dosificación o extracción de productos.

Usos

Se utiliza para perforar y dispensar el contenido de bolsas, especialmente en entornos industriales, talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento de maquinaria y operaciones de carga o lubricación. Es útil en procesos donde se requiere una aplicación controlada de líquidos, pastas o productos envasados en bolsas.

Características

Fabricado en plástico transparente, con una longitud aproximada de 13 cm. Incorpora un mecanismo de perforación que permite abrir la bolsa sin necesidad de herramientas adicionales. Su diseño facilita el flujo del contenido y mejora la precisión en la aplicación.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre bolsas plásticas industriales que contengan lubricantes, adhesivos, selladores, productos químicos o similares. Es compatible con superficies donde se necesite una dosificación directa desde la bolsa, como piezas metálicas, componentes mecánicos, herramientas o maquinaria.

Beneficios

Permite una apertura rápida y segura de bolsas sin dañar el contenido. Su transparencia ayuda a visualizar el flujo del producto, y el mecanismo de perforación integrado reduce tiempos de trabajo y mejora la eficiencia operativa. Es una solución práctica y económica para tareas de mantenimiento y producción.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente con bolsas compatibles. Se recomienda verificar la integridad del pico antes de cada uso para evitar fugas o fallas en la perforación. Almacenar en lugar seco y protegido de la exposición directa al sol o altas temperaturas para conservar sus propiedades.

También te puede interesar

También te puede interesar