Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PICO REGULABLE PARA SELLADOR

Código 90891 660 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Pico regulable para sellador diseñado para facilitar la aplicación precisa de cordones rectos, con opciones de ajuste en el ancho del sellado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 3.193,19 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este accesorio, de aproximadamente 10,5 cm de longitud y color gris, permite regular el ancho del cordón de sellador gracias a sus patrones de corte premarcados. Su diseño facilita una aplicación más prolija y controlada, optimizando el trabajo en tareas de sellado profesional. Esencial en la industria automotriz para hacer el sellado de puertas, capot, etc de manera original.

Usos

Se utiliza para aplicar selladores en forma de cordones rectos y uniformes, especialmente en trabajos donde se requiere precisión en el acabado, como en mantenimiento industrial, automotriz, construcción, metalurgia y tareas de reparación.

Características

Fabricado en material plástico resistente, de color gris, con una longitud de 10,5 cm. Posee patrones de corte premarcados que permiten ajustar el ancho del cordón de sellado según necesidad. Su diseño ergonómico facilita el manejo y la precisión en la aplicación.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, vidrios, cerámicas y otros materiales donde se necesite sellado con control de espesor. Es útil en juntas, uniones, bordes y zonas de contacto que requieren sellado técnico.

Beneficios

Permite realizar cordones de sellado rectos y prolijos, reduciendo el desperdicio de material y mejorando la estética del trabajo. El ajuste de milímetros deseados brinda versatilidad para distintos tipos de tareas. Es fácil de usar y compatible con la mayoría de los cartuchos de sellador estándar.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar