UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PARA CONECTORES DE COMBUSTIBLE

Código 91952 000 01 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza para conectores de combustible de vehículos
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Desconecte rápidamente los accesorios de combustible

Características

Funciona con ciertas conexiones eléctricas del automovil, cuenta con gran apertura de la mandíbula, una mordaza fabricada en acero y agarre revestido en PVC antideslizante

Aplicaciones

Nuestra pinza se utiliza para los accesorios de combustible, EVAP y DEF con conectores tipo botón.

Beneficios

Gracias a su tamaño compacto se adapta de forma segura a la palma de la mano, su cabeza giratoria de 180 grados con reposa manos para un agarre adicional. Para una maniobrabilidad mejorada tiene sus mordazas pivotantes accionadas por su resorte

También te puede interesar

También te puede interesar