Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO LIMPIA INYECTORES DIESEL

Código 95861 011 300 | Peso 0.32Kg. | Vto. 21/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Aditivo limpiador para sistemas de inyección diesel que mejora la combustión, protege contra la corrosión y optimiza el rendimiento del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 56.064,14
12
$ 52.326,45
7% OFF
24
$ 48.588,76
13% OFF
Calificación: 4.00

Detalles del producto

El Aditivo Limpiador para Inyección Diesel de Würth es un producto formulado para limpiar profundamente la bomba y los picos inyectores del sistema de inyección de motores diesel. Su acción química elimina y neutraliza la condensación ácida, protegiendo todo el sistema de combustible desde el tanque hasta la cámara de combustión. Además, mejora el número de cetanos, lo que contribuye a una combustión más eficiente y reduce el golpeteo del motor causado por combustibles de baja calidad. Se presenta en envase de 300 ml.

Usos

Se utiliza para el mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas de inyección en motores diesel, tanto en automóviles como en camiones. Es ideal para aplicar luego de reparaciones en el sistema de inyección o en el área del motor, asegurando una limpieza completa y mejorando el rendimiento del motor.

Características

Contiene agentes activos que aflojan y remueven depósitos en la bomba inyectora y en las salidas de los picos de inyección. Neutraliza la condensación ácida que puede generar corrosión en el sistema. Mejora el número de cetanos, lo que optimiza la combustión y el funcionamiento del motor. El contenido del envase es de 300 ml, suficiente para tratar entre 30 y 50 litros de combustible diesel.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el tanque de combustible diesel. Es compatible con sistemas de inyección de vehículos livianos y pesados, incluyendo autos particulares, utilitarios, camiones de carga y maquinaria con motor diesel.

Beneficios

Prolonga la vida útil del sistema de inyección, mejora el rendimiento del motor, reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Elimina la humedad del tanque de combustible. Su aplicación es sencilla y rápida, sin necesidad de desmontar componentes. Es una solución eficaz para problemas derivados del uso de combustibles de baja calidad.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda colocar una dosis cada 50.000km al tanque de combustible. La dosis recomendada es de 300 ml por cada 30 a 50 litros de combustible. Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

También te puede interesar

También te puede interesar