Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA MANUAL SELLADOR ANTIGOTEO

Código 90891 001 189 | Peso 0.47Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola manual para cartuchos de 280 a 310 ml, diseñada para la aplicación de selladores y adhesivos de baja viscosidad, con sistema antigoteo para mayor control del material.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 13.267,65 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Pistola manual tipo aplicador para cartuchos, indicada para trabajar con selladores y adhesivos de baja viscosidad en presentaciones de 280 ml a 310 ml. Está fabricada en acero al carbono, lo que le brinda resistencia y durabilidad para uso general. Su diseño incluye estructura tubular con sistema de empuje manual mediante varilla y gatillo, permitiendo una aplicación controlada del producto. Incorpora sistema antigoteo, que evita la salida involuntaria del material al soltar el gatillo, mejorando la limpieza y precisión del trabajo. Se destaca por su diseño liviano, ergonómico y de uso simple, apto para tareas de aplicación en mantenimiento y trabajo cotidiano.

Usos

Se utiliza para la aplicación manual de selladores y adhesivos en cartuchos en trabajos de mantenimiento, montaje y sellado. Es adecuada para tareas generales donde se requiere control en la aplicación y prolijidad en el acabado.

Características

Admite cartuchos de 280 ml a 310 ml. Está fabricada en acero al carbono. Cuenta con diseño ergonómico, estructura tubular y sistema manual de accionamiento mediante gatillo y varilla de empuje. Incorpora sistema antigoteo. Está orientada a aplicaciones de baja viscosidad.

Aplicaciones

Aplicable en superficies donde se utilicen selladores y adhesivos de baja viscosidad en cartuchos, en entornos como talleres, mantenimiento general, trabajos de construcción y procesos industriales livianos.

Beneficios

El sistema antigoteo evita pérdidas de material y mejora la limpieza del trabajo, logrando aplicaciones más prolijas. El diseño liviano y ergonómico facilita el uso prolongado. La construcción en acero al carbono aporta resistencia y durabilidad. Permite una correcta transmisión de fuerza para aplicaciones estándar y controladas.

Importante, a tener en cuenta

Está diseñada para productos de baja viscosidad, por lo que no se recomienda su uso con materiales de media o alta viscosidad. Utilizar con cartuchos compatibles de 280 a 310 ml. No está orientada a aplicaciones de alta exigencia. No apta para utilizar con selladores de PU o MS.

Datos Técnicos

Descripción Código
PISTOLA MANUAL BASIC 10:1 BOTÓN ANTI-GOTEO 90891 001 189 1

También te puede interesar

También te puede interesar