Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA NEUMATICA P/SELLADORES 600ML

Código 90703 891 600 | Peso 1.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola neumática profesional diseñada para la aplicación precisa y eficiente de adhesivos y selladores en formato bolsa, ideal para entornos industriales exigentes. Para bolsas de 600ml
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.633.691,67
$ 734.825,00 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pistola neumática para adhesivos y selladores en bolsa está fabricada para trabajos intensivos en mantenimiento, producción y montaje. Su diseño robusto permite aplicar productos en bolsas de 600 ml con gran precisión. Funciona con aire comprimido, operando a una presión óptima de 6 bar y soportando hasta 10 bar de presión máxima. Su estructura compacta y liviana (818 g) facilita el manejo prolongado sin fatiga, mientras que su consumo de aire de 72 l/min asegura un rendimiento constante. La conexión de entrada de aire es de 1/4" macho, compatible con sistemas estándar.

Usos

Se utiliza para aplicar adhesivos y selladores en procesos de ensamblaje, mantenimiento industrial, reparación de carrocerías, sellado de juntas, montaje de estructuras metálicas, y tareas de impermeabilización. Es especialmente útil en líneas de producción, talleres de mantenimiento y servicios técnicos.

Características

Posee capacidad para bolsas de 600 ml, presión máxima de trabajo de 10 bar y óptima de 6 bar, consumo de aire de 72 l/min, rosca de entrada de aire de 1/4" macho, dimensiones de 445 x 59 x 245 mm y peso de 818 g. Su diseño ergonómico permite un uso cómodo y seguro.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, vidrios, cerámicas, hormigón y otros materiales industriales. Es apta para trabajos en carrocerías, estructuras, paneles, juntas de estanqueidad y componentes expuestos a vibraciones o humedad.

Beneficios

Ofrece una aplicación uniforme y controlada, reduciendo el desperdicio de material. Su compatibilidad con distintos tamaños de bolsa la hace versátil para múltiples tareas. El bajo peso y consumo de aire optimizan la eficiencia operativa, mientras que su construcción robusta garantiza durabilidad en ambientes exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar con aire limpio y seco para evitar obstrucciones o daños internos. No exceder la presión máxima de trabajo de 10 bar. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo. Verificar compatibilidad del adhesivo o sellador con el sistema de aplicación antes de su uso.

Datos técnicos

Datos técnicos Especificaciones
Capacidad bolsa 600 ml
Presión máxima de trabajo 10 bar
Presión óptima de trabajo 6 bar
Consumo de aire 7,2 l/min
Rosca entrada de aire 1/4" macho
Dimensiones (LxAxH) 445 x 59 x 245 mm
Peso 818 g

También te puede interesar

También te puede interesar