Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PARA CARTUCHO REFORZADA

Código 90891 320 101 | Peso 0.58Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola manual reforzada para cartuchos de 280 ml a 310 ml, diseñada para facilitar la aplicación precisa de selladores y adhesivos de media viscosidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este aplicador manual reforzado está diseñado para garantizar una aplicación eficiente y controlada de selladores y adhesivos en cartuchos de 280 ml a 310 ml. Su estructura robusta le otorga mayor resistencia, lo que lo convierte en una herramienta confiable para trabajos exigentes en entornos industriales, de mantenimiento y construcción.

Usos

Se utiliza para aplicar de forma precisa y controlada selladores y adhesivos en tareas de reparación, montaje, mantenimiento y construcción. Es ideal para trabajos que requieren una dosificación uniforme y sin esfuerzo, incluso con productos de media viscosidad.

Características

Cuenta con una estructura reforzada que le brinda mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Es compatible con cartuchos de 280 ml a 310 ml, lo que permite trabajar con una amplia variedad de productos. Su diseño está pensado para facilitar el manejo y la precisión en la aplicación.

Aplicaciones

Está indicado para aplicar productos de media viscosidad como PU, MS y siliconas contenidos en cartuchos sobre superficies como metal, vidrio, plástico, cerámica, madera y otros materiales utilizados en la industria, el transporte, la construcción y el mantenimiento general.

Beneficios

La estructura reforzada proporciona una vida útil prolongada, incluso en condiciones de trabajo exigentes. Su compatibilidad con distintos tamaños de cartuchos y su capacidad para aplicar productos de media viscosidad lo hacen versátil y eficiente. Es una herramienta confiable para profesionales que buscan precisión, resistencia y facilidad de uso.

Importante, a tener en cuenta

La ficha técnica no incluye advertencias específicas, pero se recomienda verificar la compatibilidad del cartucho antes de su uso y mantener la herramienta limpia para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar