Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PARA ANTIGRAVILLA

Código 90891 106 0 | Peso 0.51Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola recomendada para aplicar protectores anti-gravilla/ subcarrocería, basados en betún, caucho, plástico y resina sintética.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Pistola para bajos antigravilla

Características

Boquilla de 5mm de diámetro, regulable para pulverización variable, una presión de aplicación 2 - 8 bar y consumo de aire entre 136 a428 l/min. Se recomienda no utilizar como tapa del reservorio, esto provocará que la pintura se seque.

Aplicaciones

Pistola recomendada para aplicar protectores anti-gravilla/subcarrocería, basados en betún,caucho, plástico y resina sintética.

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar