Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PINTURA PROF. HVLP 1.3MM

Código 90891 701 131 | Peso 1.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola de pintura HVLP con boquilla de 1.3 mm fabricada en aluminio forjado, diseñada para lograr una atomización eficiente y un acabado uniforme con menor niebla de pulverización.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 879.607,62 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Esta pistola de pintura HVLP cuenta con un cuerpo de aluminio forjado y piezas mecanizadas por CNC que aseguran precisión, durabilidad y un desempeño constante en trabajos de aplicación de pintura. Su boquilla de 1.3 mm, combinada con un sistema de alta transferencia de material y baja presión, permite obtener atomización fina, menor overspray y mejor aprovechamiento del producto. Posee un acabado anodizado en rojo/negro, un depósito de 600 cc y conexión de aire estándar de 1/4’’, brindando una herramienta confiable y resistente para trabajos continuos.

Usos

Se utiliza para la aplicación controlada de pinturas, lacas, barnices y recubrimientos líquidos en procesos donde se requiere un acabado prolijo y una alta transferencia de material, como retoques automotrices, mantenimiento industrial, trabajos metalúrgicos, repintado de maquinaria, carpintería y tareas generales de pintura en talleres y líneas de producción.

Características

Está construida en aluminio forjado con partes mecanizadas por CNC para asegurar precisión en el funcionamiento. Incorpora una boquilla de 1.3 mm, acabado anodizado rojo/negro, presión de trabajo entre 15 y 35 psi, entrada de aire de 1/4’’, depósito de 600 cc y un peso total de 660 g con el vaso incluido. Sus dimensiones con el depósito son 330 x 155 x 105 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, carrocerías, piezas automotrices, estructuras industriales, componentes metálicos, madera tratada y materiales compatibles con pinturas y lacas de uso profesional aplicadas mediante sistema HVLP.

Beneficios

Ofrece una mayor eficiencia de aplicación al reducir la niebla y evitar el desperdicio de pintura, permitiendo un acabado más parejo con menor consumo de material. Su cuerpo de aluminio forjado y las piezas mecanizadas garantizan durabilidad, estabilidad y precisión en el uso continuo. El diseño HVLP contribuye a mejorar la calidad del trabajo, disminuir retrabajos y optimizar tiempos en procesos de pintado profesiona

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar