Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

RESPALDO PAD R M14 D150MM

Código 90585 001 014 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Respaldo para pad con base de velcro de 6 pulgadas, diseñado para facilitar el montaje y ofrecer alta durabilidad en trabajos de pulido automotriz.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 33.729,96
$ 21.080,62 Precio sin impuestos nacionales
38% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

El respaldo para pad con base de velcro de 6 pulgadas está diseñado para brindar una sujeción firme y segura durante procesos de pulido. Fabricado en poliuretano (PU) importado, cuenta con un borde suave que protege las superficies pintadas, evitando daños durante el trabajo. Su estructura moldeada por inyección garantiza una alta durabilidad y resistencia al desgaste, incluso en condiciones de uso intensivo. rosca de Ajuste M14

Usos

Este respaldo se utiliza principalmente en tareas de pulido automotriz, especialmente en trabajos de detallado, corrección de pintura, abrillantado y acabado de superficies. Es ideal para talleres de chapa y pintura, centros de estética vehicular y mantenimiento de flotas.

Características

El respaldo cuenta con una base de velcro que permite una fijación rápida y segura de los pads. Tiene un diámetro de 6 pulgadas (150 mm) y está disponible con entrada M14 . Está fabricado en PU moldeado por inyección, lo que le otorga una excelente resistencia mecánica y térmica. Su borde suave protege las superficies delicadas durante el trabajo.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies pintadas, especialmente en carrocerías de vehículos. Su diseño con borde suave lo hace apto para trabajar en contornos y zonas curvas sin dañar la pintura. Compatible con pads de lana y espuma mediante sistema de sujeción por velcro.

Beneficios

Ofrece una colocación rápida y sencilla gracias a su sistema de velcro, reduciendo tiempos de cambio de pads. Su alta durabilidad y resistencia a la temperatura lo hacen ideal para trabajos exigentes y prolongados. El borde suave evita rayaduras o daños en superficies pintadas, lo que lo convierte en una opción segura para trabajos de pulido profesional.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar con pads adecuados al tipo de trabajo y mantener el respaldo limpio para asegurar una correcta adherencia del velcro.

También te puede interesar

También te puede interesar