Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 1/4

Código 90614905 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Puntas bit Torx de seguridad para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos de seguridad, con encastre estándar de 1/4” según norma DIN 3126.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT SET PUNTAS BIT 1/4 + LLAVE $ 213.156,02
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las puntas bit Torx Seguridad Würth están diseñadas para trabajos de apriete y aflojamiento de tornillos de seguridad con cabeza Torx perforada, ofreciendo un ajuste seguro y preciso. Fabricadas en acero de alta resistencia, garantizan durabilidad y rendimiento en aplicaciones exigentes. Cumplen con la norma DIN 3126 forma C, asegurando compatibilidad con herramientas manuales y eléctricas. Disponibles en diferentes tamaños, permiten adaptarse a múltiples aplicaciones en entornos industriales y automotrices.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar tornillos Torx inviolables en tareas de montaje, mantenimiento y reparación. Son ideales para trabajos en automotores, maquinaria, estructuras metálicas y equipos industriales donde se requiere seguridad adicional.

Características

Las puntas bit Torx inviolable están fabricadas en acero endurecido y presentan encastre de 1/4” según norma DIN 3126-C.

Aplicaciones

Indicadas para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, armado de equipos electrónicos y aplicaciones donde se empleen tornillos de seguridad.

Beneficios

Ofrecen alta resistencia y precisión en el ajuste. Su diseño asegura un encastre firme, evitando deslizamientos durante el trabajo. Son compatibles con herramientas manuales y eléctricas, lo que las hace versátiles para diferentes aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tornillo para evitar daños en la cabeza. No aplicar torque excesivo para prevenir roturas. Mantener las puntas limpias y secas para prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción Largo Norma Diámetro
90614 352 610 TX SEG 10 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 352 615 TX SEG 15 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 352 620 TX SEG 20 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 352 625 TX SEG 25 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 352 630 TX SEG 30 25 mm DIN 3126-C 1/4”