UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO TX 5/16"

Código 90614 516 085 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Puntas de acero S2 resistentes al impacto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El set de 8 puntas de impacto TX 5/16" está diseñado para proporcionar un rendimiento superior en aplicaciones que requieren una fuerza de torsión significativa, lo que las hace ideales para trabajos intensivos y exigentes.

Características

Las puntas están fabricadas en acero S2, un material de alta resistencia que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste incluso en las aplicaciones más exigentes, las puntas están embaladas en un soporte de plástico, lo que facilita su organización y transporte, asegurando que siempre estén al alcance cuando se necesiten.

Aplicaciones

Este set de puntas es ideal para aflojar y ajustar tornillos en aplicaciones donde se necesita un agarre firme y duradero, especialmente en trabajos mecánicos, de construcción, y de reparación.

Beneficios

Su capacidad para resistir el impacto, lo que las convierte en una opción confiable para trabajos pesados donde las puntas convencionales podrían fallar. El acero S2 garantiza una larga vida útil, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y, por ende, ahorra tiempo y dinero.

También te puede interesar

También te puede interesar