Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHADORA MANUAL T/TIJERA 3.2-6.4

Código 90949 701 | Peso 1.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Remachadora manual tipo tijera, diseñada para colocar remaches de 3,2 a 6,4 mm con precisión y comodidad. Ideal para trabajos exigentes en mantenimiento, producción y metalurgia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 273.791,54 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La remachadora a dos manos tipo tijera cuenta con un diseño ergonómico y compacto, con asas cortas que facilitan el manejo y el almacenamiento. Fabricada con mandíbula de tres piezas en acero CR-MO, ofrece una mayor durabilidad y resistencia en trabajos intensivos. Tiene un largo total de 320 mm y un peso de 1030 g, lo que la hace robusta pero manejable. Incluye boquillas intercambiables de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm, además de un contenedor plástico para residuos y una llave para el cambio de boquillas.

Usos

Se utiliza para la colocación de remaches en procesos de ensamblaje, fijación y reparación. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento industrial, armado de estructuras metálicas, reparación de carrocerías, fabricación de maquinaria y trabajos en línea de producción.

Características

Remachadora tipo tijera compatible con remaches de 3,2 a 6,4 mm. Largo total de 320 mm y peso de 1030 g. Mandíbula de tres piezas en acero CR-MO para mayor vida útil. Asas cortas para mejor maniobrabilidad. Diseño ergonómico que reduce el esfuerzo en los brazos. Incluye boquillas intercambiables y contenedor de residuos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, aluminio y chapas galvanizadas, así como en componentes plásticos reforzados. Es apta para trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicas, industrias manufactureras, flotas de transporte y mantenimiento de maquinaria pesada.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre fuerza aplicada y comodidad de uso, gracias a su diseño ergonómico. La mandíbula CR-MO garantiza una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. Su sistema de boquillas intercambiables permite adaptarse a distintos diámetros de remache, lo que la convierte en una herramienta versátil y eficiente para múltiples aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar la boquilla adecuada según el diámetro del remache para evitar daños en la herramienta o en la pieza de trabajo. Mantener la herramienta limpia y lubricada prolonga su vida útil. Almacenar en lugar seco y seguro. No utilizar en materiales fuera de especificación.

También te puede interesar

También te puede interesar