Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHE TREBOL DE 4.8X20.5

Código 00914 048 100 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Remache tipo trébol de aluminio, diseñado para aplicaciones universales con amplia expansión del cuerpo, ideal para fijaciones seguras en diversos materiales especialmente plásticos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
20
$ 963,16
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El remache tipo trébol está fabricado completamente en aluminio, tanto en su funda/manga como en el vástago/pin, con superficies planas que aseguran una distribución uniforme de la presión. Su diseño permite una expansión amplia del cuerpo del remache, lo que mejora la sujeción en materiales blandos o de baja resistencia. Este modelo específico tiene un diámetro nominal de 4 mm y un largo total de 23 mm, con una funda de 20,5 mm de largo, un ala de 9,8 mm de diámetro y 1,9 mm de espes

Usos

Se utiliza para unir piezas en procesos de montaje donde se requiere una fijación firme sin acceso al reverso, como en estructuras metálicas livianas, carrocerías, gabinetes eléctricos, equipos de ventilación, y componentes de maquinaria. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y producción en serie.

Características

Fabricado en aluminio, con cuerpo y vástago planos. Diámetro nominal de 4 mm, largo total de 23 mm, largo de funda de 20,5 mm, diámetro del ala de 9,8 mm y espesor de 1,9 mm. Rango de agarre entre 1 y 9 mm. Carga de fractura por tensión de 730 N. Recuperación de diámetro entre 4,2 y 45 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como aluminio, acero fino, chapas galvanizadas, y también en plásticos duros. Es especialmente útil en materiales que no permiten soldadura o donde se busca una solución rápida y limpia.

Beneficios

Su diseño tipo trébol permite una expansión amplia que mejora la sujeción en materiales blandos o de baja resistencia. Al estar fabricado completamente en aluminio, ofrece resistencia a la corrosión y ligereza. Es compatible con múltiples tipos de remachadoras, lo que facilita su integración en distintos entornos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con herramientas compatibles con el rango de diámetro especificado (3.2 a 6.4 mm). Se recomienda verificar el rango de agarre antes de la instalación para asegurar una fijación adecuada. Almacenar en lugar seco y protegido para evitar oxidación o deformación del material.

Tabla de datos

Código Diámetro nominal x largo (C x E) Largo de funda (D) Diámetro del Ala (A) Espesor del Ala (B) Min./Max. Rango Agarre Ø Recuperación Carga de fractura por tensión Rango de agarre
00914 048 100 4 × 23 mm 20,5 mm 9,8 mm 1,9 mm 1 - 9 mm Ø Recuperación 730 N 1 - 7 mm

También te puede interesar

También te puede interesar