Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CREMA LIMPIA MANOS N-PLUS 4L

Código 90893 900 001 | Peso 3.83Kg. | Vto. 01/01/2028
Embalaje de 1 unidades
Crema limpia manos N-Plus de 4 litros, formulada para remover suciedad media a fuerte con abrasivos naturales, agradable al tacto y dermatológicamente comprobada. Biodegrarable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 150.716,39
6
$ 140.668,55
7% OFF
12
$ 130.620,71
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Esta crema está diseñada para una limpieza profunda de las manos en entornos industriales, removiendo eficazmente suciedad como grasa, aceite, grafito, polvo metálico y hollín. Contiene abrasivos del sustrato perlita, que permiten una acción mecánica sin dañar la piel. Su fórmula sin jabón, sin álcalis ni silicona, con pH neutro y agradable aroma a limón, está dermatológicamente comprobada y certificada por ANMAT (exp.1079/2022). Es soluble en agua, lo que evita obstrucciones en desagües, y compatible con dosificador mural (cód. 90891 901), permitiendo hasta 1000 aplicaciones por envase.

Usos

Se utiliza para la limpieza de manos en tareas que implican contacto con suciedad pesada, como mantenimiento industrial, talleres mecánicos, metalúrgicas, minería, transporte de carga, y líneas de producción. Ideal para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren una higiene efectiva sin dañar la piel.

Características

Producto en crema con abrasivos naturales (perlita), color gris, aroma a limón, pH 4,8. Libre de jabón, álcalis y silicona. Dermatológicamente testeado. Soluble en agua. Compatible con dosificador mural (no incluido). Rinde hasta 1000 aplicaciones (4 ml por uso).

Aplicaciones

Aplicable directamente sobre la piel de las manos. Eficaz para remover residuos de aceite, grasa, grafito, hollín y polvo metálico, comunes en ambientes industriales, automotrices, metalúrgicos y de mantenimiento pesado.

Beneficios

Ofrece una limpieza profunda sin dañar la piel, gracias a su fórmula dermatológicamente comprobada y pH neutro. Su solubilidad evita problemas en cañerías. El alto rendimiento por envase y la posibilidad de instalación mural con dosificador lo hacen práctico y económico para entornos laborales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar