Se utiliza para el desbaste interno de neumáticos, especialmente en procesos de reparación, mantenimiento o preparación para vulcanización. Es ideal para trabajos que requieren rapidez y precisión en la remoción de material dentro del neumático.
La rueda abrasiva tiene una velocidad máxima permitida de 25.000 RPM. Está diseñada para ser utilizada con cepilladoras de bajas RPM.
Está indicada para su uso en talleres mecánicos, vulcanizadoras, centros de mantenimiento de flotas y espacios de trabajo dedicados a la reparación de neumáticos. Se aplica directamente sobre la superficie interna del neumático mediante cepilladoras de bajas revoluciones.
Ofrece una alta eficiencia en el desbaste interno de neumáticos, reduciendo tiempos de trabajo y mejorando la calidad del proceso. Su compatibilidad con cepilladoras de bajas RPM permite un uso seguro y controlado.
Es obligatorio el uso de gafas de seguridad durante la operación para evitar lesiones por partículas desprendidas. No se debe exceder la velocidad máxima de 25.000 RPM. Verificar la compatibilidad con la herramienta antes de su instalación.
| Código | 90714 693 250 |
| Velocidad máxima | 25.000 RPM |