UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SARGENTO RAPIDO 700 MM

Código 90714 662 700 | Peso 1.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Prensa de mano de accionamiento con una sola mano, ideal para trabajos que requieren rapidez y precisión en el ajuste o extensión de piezas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para sujetar, ensamblar o extender piezas en procesos de montaje, carpintería, herrería, mantenimiento industrial y armado de estructuras. Ideal para trabajos que requieren rapidez y precisión sin perder fuerza de apriete.

Características

Fuerza de apriete de 150 kg, mango ergonómico de dos componentes, sistema de liberación rápida, posibilidad de conversión a modo extensión, barras de fibra de vidrio y plástico reforzado, espaciadores incluidos, apertura máxima de 300 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies de madera, metal, plástico y otros materiales que necesiten ser fijados temporalmente durante el trabajo. También es útil en mesas de trabajo y bancos de armado.

Beneficios

Permite trabajar con una sola mano, lo que agiliza el proceso de sujeción. Su diseño ergonómico reduce el esfuerzo físico. La posibilidad de convertirlo en modo extensión lo hace versátil para múltiples tareas. Alta durabilidad gracias a sus materiales reforzados.

Este Sargento rápido permite juntar o extender piezas con una sola mano gracias a su diseño ergonómico y sistema de liberación rápida. Posee una fuerza de apriete de hasta 150 kg, con superficies de enganche profundas y ranuras en cruz que aseguran una sujeción firme. El mango de dos componentes ofrece un agarre cómodo sin necesidad de reposicionar la mano. Su estructura está compuesta por barras de fijación y deslizamiento fabricadas en fibra de vidrio y plástico reforzado, lo que garantiza alta estabilidad y durabilidad. Incluye espaciadores para facilitar su uso sobre mesas y superficies delicadas.

También te puede interesar

También te puede interesar