Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR DICHTFIX GRIS

Código 90893 228 | Peso 0.49Kg. | Vto. 11/11/2026
Embalaje de 1 unidades
Sellador monocomponente de alto rendimiento mecánico, ideal para reparaciones de carrocería. Pintable, húmedo sobre húmedo y con excelente adhesión sobre múltiples materiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 78.904,10
$ 21.659,00 Precio sin impuestos nacionales
73% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El sellador Dichtfix es un producto monocomponente a base de polímeros polioxipropilenos que polimerizan con el aire. Su consistencia pastosa y tixotrópica permite su aplicación mediante pistola, logrando cordones estructurales similares a los originales. No requiere imprimación sobre la mayoría de los metales, lo que agiliza la preparación de superficies. Es repintable húmedo sobre húmedo o dentro de los primeros cinco días tras su aplicación. Posee buena adhesión sobre metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP y PTFE), madera y derivados. Su formulación permite estanqueizar materiales de distinta naturaleza con gran efectividad y acabado profesional.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de reparación de carrocerías, especialmente en el reemplazo de piezas donde se requiere restituir el sellado estructural original. También es apto para procesos de sellado en vehículos industriales, containers y aplicaciones metalúrgicas. Es ideal para tareas que requieren estanqueidad y acabado estético, como mantenimiento automotor, industrial y de transporte.

Características

Sellador monocomponente MS Polímero pulverizable. Color gris. Consistencia pastosa con ligera tixotropía. Densidad de 1,48 g/cm³. Velocidad de endurecimiento aproximada de 3 mm cada 24 horas. Formación de piel en aproximadamente 25 minutos. Dureza Shore A de 40. Alargamiento a rotura de 270 %. Resistencia a la tracción de 1,6 N/mm². Resistencia al desgarre de 6 N/mm. Resistencia a temperaturas continuas entre -40 °C y +80 °C, soportando intervalos de hasta +120 °C. Temperatura de aplicación entre +5 °C y +30 °C. Repintable húmedo sobre húmedo o dentro de los primeros cinco días de aplicación. No requiere imprimación sobre la mayoría de los metales.

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse sobre carrocerías de autos y vehículos industriales, containers, estructuras metálicas, y superficies como acero, acero inoxidable, galvanizados, aluminio, zincados, plásticos (excepto PE, PP, PTFE), madera y derivados. Puede utilizarse en superficies pintadas o sin pintar, siempre que estén limpias y secas.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y eficaz para el sellado estructural en reparaciones automotrices e industriales. Su capacidad de repintado inmediato reduce tiempos de espera y mejora la productividad. La excelente adhesión sobre múltiples materiales y la posibilidad de aplicación sin imprimación lo convierten en una opción versátil y confiable. Su acabado profesional permite mantener la estética original de las piezas.

Modo de uso

Para garantizar una aplicación exitosa y el máximo rendimiento del producto, tené en cuenta los siguientes puntos: Preparación y Adherencia: Las superficies que vas a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Dada la gran variedad de plásticos, es necesario comprobar la adhesión previamente en las aplicaciones sobre este material. Aplicación: Para pulverizar el producto y formar los cordones estructurales originales, debes usar la pistola aplicadora neumática. La temperatura óptima de aplicación se encuentra entre +15 °C y +25 °C. Acabado y Precauciones: Aconsejamos pintar las áreas tratadas antes de los 5 días siguientes a la aplicación para asegurar una óptima adherencia de la pintura sobre el producto. Evita el contacto directo del producto con poliuretanos frescos, ya que esto podría impedir parcialmente el endurecimiento en la zona de contacto.

Importante, a tener en cuenta

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa antes de la aplicación. Se recomienda realizar pruebas previas de adhesión sobre plásticos debido a la gran variedad existente. Debe evitarse el contacto directo con poliuretanos frescos, ya que podrían afectar parcialmente el endurecimiento en la zona de contacto. La temperatura óptima de aplicación se encuentra entre +15 °C y +25 °C. Se aconseja pintar dentro de los cinco días posteriores a la aplicación para asegurar una óptima adherencia de la pintura. Almacenar en ambiente cerrado y seco a una temperatura de hasta +25 °C, conservando el producto en su envase original. Vida útil de 15 meses. una vez endurecido, solo podrá retirarse por medios mecánicos. Esta información es una recomendación basada en la experiencia del fabricante y se aconseja realizar pruebas previas de aplicación.

Datos Técnicos

Base Polímeros polioxipropilenos que polimerizan con el aire
Contiene disolventes
Color Gris
Consistencia Pastoso, tixotropía ligera, puede ser pulverizado a pistola
Densidad 1,48 g/cm³ según DIN 53479
Velocidad de endurecimiento Aprox. 3 mm/24 h (NK 23/50 - 2, DIN 50014)
Formación de piel 25 minutos (NK 23/50 - 2, DIN 50014)
Dureza Shore A 40 (DIN 53505, muestras de 6 mm, después de 4 semanas de curado)
Alargamiento de rotura 270% (DIN 53504)
Resistencia a la tracción 1,6 N/mm (DIN 53504)
Resistencia al desgarre 6 N/mm (ASTM D624)
Resistencia a la temperatura -40°C a +80°C continuadas, +120°C en intervalos
Temperatura de aplicación +5°C a +30°C
Repintable Húmedo sobre húmedo o dentro de los primeros 5 días con las pinturas habituales de automoción
Imprimación No necesaria sobre la mayoría de los metales
Caducidad 15 meses
Condiciones de almacenaje Ambiente cerrado y seco a una temperatura de +25ºC. Conservar en su embalaje original

También te puede interesar

También te puede interesar