Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 5 LLAVES CRIQUE EDICIÓN LIMITADA

Código 90714 020 25 | Peso 0.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 5 llaves combinadas con crique Modelo exclusívo - Edición Reinhold Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Utilizadas para apretar o aflojar tuercas y tornillos de forma rápida y precisa, sin necesidad de retirar la herramienta tras cada movimiento. Perfectas para mecánicos, técnicos, instaladores y aficionados exigentes.

Características

Superficie negra de alta calidad con la firma de Reinhold Würth. Diseño recto y delgado para uso en espacios reducidos. Crique de dentado fino con 72 dientes. El diseño POWERDRIV CRIQUE es un encastre mejorado que permite una mayor transmisión de fuerza sobre los lados del tornillo y no sobre los vértices como el resto de las llaves. Este aumento de la superficie de contacto evita el desgaste de los mismos permitiendo incluso desajustar tornillos ya barridos.

Aplicaciones

Aptas para trabajos automotrices, mantenimiento industrial, montajes de estructuras metálicas, sistemas hidráulicos, y tareas de reparación general en talleres o domicilios.

Beneficios

Aumenta la productividad gracias al mecanismo de trinquete reversible. proporciona una experiencia de uso cómoda y segura.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar