Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 10 LLAVES COMBINADAS CON CRIQUE

Código 90714 251 072 | Peso 1.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 10 llaves combinadas con mecanismo de crique y encastre estriado, diseñadas para trabajos en lugares de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 841.160,54 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 10 llaves combinadas con diseño delgado y liviano, ideal para acceder a espacios reducidos. Las llaves están fabricadas en acero Cromo Vanadio con acabado satinado, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuentan con un mecanismo de crique de 72 dientes que permite un ajuste preciso y suave. Cada llave combina una boca abierta en ángulo con un extremo de caja de crique, y su cuerpo hueco contribuye a reducir el peso total del set. Cumplen con las normas DIN y ANSI, asegurando calidad y compatibilidad internacional.

Usos

Estas llaves están diseñadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos en espacios reducidos, especialmente en tareas mecánicas que requieren precisión. Son ideales para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en entornos donde el acceso es limitado.

Características

Fabricadas en acero Cromo Vanadio, con acabado satinado. Incorporan un mecanismo de crique de 72 dientes para mayor precisión. El encastre es estriado, lo que mejora el agarre y la transmisión de fuerza. El diseño del cuerpo es hueco para reducir el peso sin comprometer la resistencia.

Aplicaciones

Se utilizan en talleres mecánicos, mantenimiento industrial, reparación de vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, líneas de producción, y en tareas de mantenimiento en minería, petróleo y transporte.

Beneficios

El diseño delgado permite trabajar en espacios estrechos donde otras herramientas no entran. El sistema de crique con 72 dientes ofrece un ajuste fino y cómodo, reduciendo el esfuerzo del operario. El cuerpo hueco disminuye el peso, facilitando el transporte y uso prolongado sin fatiga. La calidad del material asegura una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Recordar que este sistema de llave crique es para "arrime", NO para ajustes exigentes de alto torque. Colocar cada 1 mes un poco de HSS 2000, para mantener el sistema de crique lubricado.

Datos técnicos

A1 (mm) A2 (mm) L (mm) EA1 (mm) EA2 (mm) Espesor agarre (mm)
10 24 20 167 5.5 7 4
11 24 23 186 5.5 7 4
12 26.4 24 196 5.5 7.5 4
13 29.7 25.7 205 6.3 8.2 4.4
14 31.5 28 220 6.3 8.4 5
15 33 28.6 229 7 9 5.2
16 35.6 30 243 7.5 9.5 5.2
17 38.5 32.6 263 8 10 5.2
18 39.6 33.2 271 8.2 10.5 6
19 41 36 278 9 11 6

También te puede interesar

También te puede interesar