Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE EXTRACTORES DE BUJIAS 3/8"

Código 90715 51 138 | Peso 1.83Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de extractores de bujías con encastre 3/8”, compuesto por tubos cardánicos, extra largos y de doble accionamiento, ideal para múltiples configuraciones de bujías en vehículos nacionales e importados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de extractores de bujías 3/8” de Würth incluye una variedad de tubos diseñados para facilitar la extracción de bujías en diferentes configuraciones. Fabricados en acero de aleación de cromo y vanadio, con dureza HRC 42–48 y acabado cromado, ofrecen alta resistencia y durabilidad. El diseño incluye tubos métricos y SAE, en versiones estándar, extra profundas, cardánicas y de doble accionamiento. Esta última permite operar tanto con crique de 3/8” (accionamiento interno) como con llave (accionamiento externo). Los tubos están equipados con anillo de retención de goma para mantener la bujía en su lugar, y el cuerpo moleteado mejora el agarre manual. Para facilitar la identificación, los tubos hexagonales tienen moleteado sencillo y los estriados, doble.

Usos

Se utiliza para extraer bujías en tareas de mantenimiento, reparación y reemplazo en motores de combustión interna. Es ideal para trabajos en campo, talleres y líneas de servicio técnico automotor.

Características

Material: acero de aleación Cr-V. Dureza: HRC 42–48. Acabado: cromado .Tamaño de accionamiento: 3/8”. Incluye tubos cardánicos, extra largos, hexagonales y estriados. Longitudes: 2 1/2” a 5 7/8”. Incluye 3 insertos de goma de repuesto (1 de cada tamaño)

Aplicaciones

Está indicado para automóviles nacionales e importados, tanto livianos como pesados, que utilicen bujías con medidas estándar, SAE o métricas. Compatible con sistemas de encastre 3/8” y herramientas de impacto o manuales.

Beneficios

Ofrece versatilidad para trabajar con múltiples tipos de bujías. El diseño cardánico y extra largo mejora el acceso en zonas profundas o con obstáculos. El doble accionamiento permite mayor flexibilidad con distintas herramientas. El anillo de goma asegura la bujía durante la extracción, y el cuerpo moleteado mejora el control manual. Es un set completo, robusto y profesional.

Importante, a tener en cuenta

Tabla de datos

Código Tipo de tubo / Medida / Largo (in) Cantidad Encastre
90715 51 138 Cardánico hexagonal 14 mm / 3 1/2” 1 3/8”
Cardánico hexagonal 9/16” / 3 1/2” 1 3/8”
Cardánico hexagonal 5/8” / 3 1/2” 1 3/8”
Cardánico hexagonal 13/16” / 3 1/2” 1 3/8”
Extra largo 9/16” / 5 7/8” 1 3/8”
Extra largo 5/8” / 5 7/8” 1 3/8”
Extra largo 13/16” / 5 7/8” 1 3/8”
Hexagonal 14 mm / 2 1/2” 1 3/8”
Estriado 14 mm / 2 1/2” 1 3/8”
Hexagonal 16 mm / 2 1/2” 1 3/8”
Hexagonal 9/16” / 2 1/2” 1 3/8”
Hexagonal 5/8” / 2 1/2” 1 3/8”
Hexagonal 13/16” / 2 1/2” 1 3/8”
Adaptador 1/2” F x 3/8” M 1
Insertos de goma de repuesto 3

También te puede interesar

También te puede interesar