Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE EXTRACTORES FILTRO DE ACEITE

Código 90715 57 200 | Peso 4.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de extractores de filtros de aceite con 16 piezas, diseñado para trabajar con la mayoría de los modelos del mercado, presentado en maletín plástico resistente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El conjunto extractor de filtros de aceite de Würth está compuesto por 16 piezas que incluyen vasos de diferentes medidas y un extractor universal de 3 patas, lo que permite trabajar con una amplia variedad de filtros, tanto metálicos como sumergibles con carcasa plástica. Los vasos están fabricados en acero y recubiertos con pintura negra para evitar la corrosión, garantizando durabilidad y resistencia. Cada pieza está marcada en su interior para una rápida identificación y se presenta en un maletín robusto con compartimientos específicos para mantener el orden y facilitar el transporte. El set incluye un adaptador que permite utilizar los vasos con herramientas de 3/8” o, mediante el adaptador, con herramientas de 1/2” o llaves SW 21, ofreciendo versatilidad y mayor capacidad de torque.

Usos

Se utiliza para aflojar y extraer filtros de aceite en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en vehículos livianos y pesados. Es ideal para talleres que trabajan con diferentes marcas y modelos.

Características

El set incluye vasos con medidas que van desde 66 mm hasta 108 mm, con diferentes configuraciones de lados (6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 y 45 lados) para adaptarse a distintos filtros. Incluye un extractor de 3 patas ajustable para filtros de 65 a 120 mm y un adaptador de 3/8” a 1/2”. Los vasos son de acero con recubrimiento anticorrosivo.

Aplicaciones

Está indicado para automóviles, camionetas, vehículos industriales y maquinaria que utilicen filtros de aceite metálicos o sumergibles. Compatible con marcas como Renault, Fiat, VW, Audi, Mercedes, BMW, Toyota, Opel, Volvo, Citroën, entre otras.

Beneficios

Permite trabajar con la mayoría de los filtros del mercado, reduciendo la necesidad de herramientas adicionales. El maletín organizado mejora la portabilidad y el orden. La posibilidad de usar adaptadores amplía la compatibilidad con diferentes herramientas, optimizando la fuerza aplicada. Es una solución completa, robusta y profesional para talleres.

Importante, a tener en cuenta

En caso de no encontrar la medida exacta, se puede utilizar el extractor universal de 3 patas incluido en el set. Verificar siempre la correcta colocación del vaso para evitar daños en el filtro. Mantener las piezas limpias y secas para prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar