Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE FILTROS A CADENA

Código 90714 57 11 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor de cadena para filtro, diseñado para facilitar la remoción de cartuchos de filtro en espacios de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 365.012,23
$ 199.650,00 Precio sin impuestos nacionales
45% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este extractor de cadena para filtro cuenta con un cuadrado interior de 1/2" y un hexágono Sw24, lo que permite su uso con herramientas estándar. Su diseño robusto y funcional está especialmente pensado para alcanzar y extraer cartuchos de filtro ubicados en zonas complicadas, ofreciendo una apertura máxima de 110 mm que se adapta a una amplia variedad de tamaños de filtro.

Usos

Se utiliza para la extracción de cartuchos de filtro en tareas de mantenimiento automotriz, maquinaria pesada, equipos industriales y sistemas hidráulicos. Es ideal para trabajos donde el acceso al filtro está limitado o requiere una herramienta especializada para su remoción.

Características

Posee cuadrado interior de 1/2", hexágono Sw24 y una apertura máxima de 110 mm. Su construcción está pensada para brindar resistencia y durabilidad en condiciones exigentes. El sistema de cadena permite un agarre firme y seguro sobre el filtro.

Aplicaciones

Aplicable sobre cartuchos de filtro metálicos o plásticos en vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, equipos de minería, sistemas de transporte, compresores, y motores estacionarios. Su diseño permite operar en superficies cilíndricas y con espacio reducido.

Beneficios

Permite acceder a filtros en lugares estrechos donde otras herramientas no llegan. Compatible con herramientas comunes gracias a su cuadrado de 1/2" y hexágono Sw24. Su apertura amplia lo hace versátil para distintos tamaños de filtro, reduciendo la necesidad de múltiples herramientas.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar el diámetro del filtro antes de utilizar el extractor para asegurar compatibilidad. No aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el cartucho o la herramienta. Guardar en lugar seco para evitar corrosión de la cadena.

También te puede interesar

También te puede interesar